그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨저블 디스커넥트 |
A | 30 |
현재 평가 | 30 |
깊이 | 4.5 " |
퓨즈 타입 | 큐브사용 |
높이 | 3.14 " |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA |
길이 | 3.65 " |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 18 AWG |
극 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-ccp-3-30cf.pdf |
타입 | 퓨저블 디스커넥트 |
전압 | 600 VAC |
정격 전압 | 600V AC, 125V DC |
폭 | 2.07 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 7.98 |
선박 길이 (cm) | 9.27 |
선박 폭 (cm) | 5.26 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
A. 러그 연결부를 정기적으로 검사하여 부식 또는 느슨해짐의 징후를 확인하십시오. 지속적인 보호 수준을 유지하려면 손상된 구성 요소를 즉시 교체하십시오.
A. 마른 천을 사용하여 표면의 먼지나 이물질을 제거해야 합니다. 기능이 손상되지 않도록 청소하는 동안 주의하십시오.
A. 항상 DIN 레일 마운트와 장비 설정의 호환성을 확인하십시오. 또한 저항을 최소화하고 효율적인 회로 보호를 유지하려면 적절한 러그 연결을 보장하십시오.
A. 교체하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 설치하기 전에 새 보호 장치에 눈에 띄는 손상이 있는지 검사하고 러그 연결을 적절하게 고정하여 신뢰할 수 있는 보호를 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | A | 높이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP-2-30CF | 30 | 3" | 2 | 2" | - | RFQ
| |
CCP-1-60CF | 60 | 3" | 1 | 1" | ₩ 87,808 | ||
CCP-2-60CF | 60 | 3" | 2 | 2" | - | RFQ
| |
CCP-3-60CF | 60 | 3" | 3 | 3" | ₩ 352,034 | ||
CCP-1-100CF | 100 | 3" | 1 | 1" | ₩ 582,400 | ||
CCP-2-100CF | 100 | 3" | 2 | 2" | ₩ 825,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.