PETERSEN PRODUCTS 137 시리즈 파이프 플러그
스타일 | 모델 | 수축된 직경 | 길이 | 최대 직경 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 137-0013 | 0.8 " | 2.6 " | 1.3 " | 1" | ₩ 56,000 | |
A | 137-0016 | 1.3 " | 2.8 " | 1.6 " | 1.5 " | ₩ 58,163 | |
B | 137-002MM | 1.4 " | 6.3 " | 2.8 " | 1.5 "~ 2.8" | ₩ 315,636 | |
A | 137-003-M | 1.8 " | - | 3" | 2 "~ 3" | ₩ 92,781 | |
C | 137-002-8 | 1.8 " | 3.1 " | 2" | 2" | ₩ 209,618 | |
A | 137-002 | 1.8 " | 2.8 " | 2" | 2" | ₩ 62,490 | |
B | 137-006MM | 2.7 " | 12 " | 6" | 2.8 "~ 6" | ₩ 436,800 | |
A | 137-003 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | ₩ 64,654 | |
A | 137-004-M | 2.8 " | - | 4" | 3 "~ 4" | ₩ 101,436 | |
C | 137-004 백만 -8 백만 | 2.8 " | 1/2 ' | 4" | 3 "~ 4" | ₩ 281,018 | |
C | 137-003-8 | 2.8 " | 3.3 " | 3" | 3" | ₩ 229,090 | |
C | 137-004-8 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | ₩ 235,581 | |
A | 137-004 | 3.3 " | 5.7 " | 4" | 4" | ₩ 73,309 | |
C | 137-006 백만 -8 백만 | 3.3 " | 1/2 ' | 6" | 4 "~ 6" | ₩ 317,800 | |
A | 137-006-M | 3.3 " | - | 6" | 4 "~ 6" | ₩ 237,745 | |
B | 137-008MM | 3.6 " | 20 " | 8" | 4 "~ 8" | ₩ 612,309 | |
D | 137-008-M | 5.6 " | - | 8" | 6 "~ 8" | ₩ 296,418 | |
B | 137-012MM | 5.6 " | 21 " | 12 " | 6 "~ 12" | ₩ 891,418 | |
C | 137-008 백만 -8 백만 | 5.6 " | 1' | 8" | 6 "~ 8" | ₩ 413,254 | |
E | 137-006-8 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | ₩ 263,963 | |
A | 137-006 | 5.6 " | 7.5 " | 6" | 6" | ₩ 166,600 | |
C | 137-008-8 | 6.9 " | 9.5 " | 8" | 8" | ₩ 337,527 | |
D | 137-008 | 6.9 " | 8.7 " | 8" | 8" | ₩ 261,800 | |
B | 137-016 | 7.6 " | 24 " | 16 " | 16 " | ₩ 1,077,490 | |
C | 137-010-8 | 8.6 " | 11.8 " | 10 " | 10 " | ₩ 426,236 | |
D | 137-010 | 8.6 " | 9.8 " | 10 " | 10 " | ₩ 428,400 | |
B | 137-021 | 10.7 " | 25 " | 21 " | 12 "~ 21" | ₩ 1,501,563 | |
D | 137-012 | 10.8 " | 10.8 " | 12 " | 12 " | ₩ 534,418 | |
C | 137-012-8 | 10.8 " | 13.7 " | 12 " | 12 " | ₩ 616,636 | |
B | 137-024 | 12.7 " | 33 " | 24 " | 14 "~ 24" | ₩ 1,670,327 | |
F | 137-030 | 13.5 " | 41 " | 30 " | 15 "~ 30" | ₩ 3,089,672 | |
F | 137-040 | 18.6 " | 45 " | 40 " | 20 "~ 40" | ₩ 3,531,054 | |
F | 137-048 | 22.6 " | 57 " | 48 " | 24 "~ 48" | ₩ 5,872,109 | |
F | 137-060 | 23.6 " | 91 " | 60 " | 30 "~ 60" | ₩ 13,682,836 |
137 시리즈 파이프 플러그
Petersen Products 137 시리즈 배관공/시립 테스트 플러그는 유지 관리, 수리 또는 설치 중에 파이프/고정 장치를 테스트하고 임시 밀봉하는 데 적합합니다. 이 작은 직경의 플러그는 코드로 지지되지 않으므로 20~305mm 범위의 파이프 직경에서 뛰어난 신축성과 밀봉 특성을 제공합니다. 선택한 모델에는 파이프에 설치된 동안 유체가 플러그를 통과할 수 있도록 하는 흐름 바이패스가 있습니다. 이 기능은 압력 테스트, 유체 샘플링, 흐름 제어 또는 전환과 같은 애플리케이션에 사용됩니다. 이 테스트 플러그는 NR/BR 고무로 제작되어 탁월한 인장 강도, 내마모성 및 향상된 유연성을 제공합니다. 이 제품은 최대 158°F의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었으며 단일 또는 다중 크기 구성으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- AC 속도 제어
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 볼트 텐셔너
- 나사
- >모터
- 실험실 여과
- 건벽/석고용 장비
- 열가소성 용접
- LINCOLN 유니버설 추종자
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 비바람에 견디는 판
- ELDON JAMES 폴리에틸렌 튜브 3/16 인치
- AMS 코어 및 오거 팁이있는 Signature 시리즈 분할 코어 샘플러
- EDWARDS SIGNALING 풀 코드 비상 스테이션
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC 통합 작동 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, FKM O-링
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 100 체인 수
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기