그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | NR/BR 고무 |
수축된 직경 | 5.6 " |
최대 직경 | 8" |
최대 온도 | 158도 F |
공칭 사이즈 | 6 "~ 8" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
원산지 | US |
모델 | 수축된 직경 | 길이 | 최대 직경 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
137-003-M | 1.8 " | - | 3" | 2 "~ 3" | ₩ 92,781 | |
137-004-M | 2.8 " | - | 4" | 3 "~ 4" | ₩ 101,436 | |
137-006-M | 3.3 " | - | 6" | 4 "~ 6" | ₩ 237,745 | |
137-004 백만 -8 백만 | 2.8 " | 1/2 ' | 4" | 3 "~ 4" | ₩ 281,018 | |
137-006 백만 -8 백만 | 3.3 " | 1/2 ' | 6" | 4 "~ 6" | ₩ 317,800 | |
137-008 백만 -8 백만 | 5.6 " | 1' | 8" | 6 "~ 8" | ₩ 413,254 | |
137-002-8 | 1.8 " | 3.1 " | 2" | 2" | ₩ 209,618 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.