PETERSEN PRODUCTS
Petersen Products는 1916년부터 폐수, 터널링, 배관 및 파이프라인을 위한 고부가가치 솔루션을 만들어 왔습니다. 신뢰할 수 있고 대응력이 뛰어난 솔루션 제공자가 되기 위해 Petersen Products는 ISO 9001 표준을 초과하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 회사는 미국 위스콘신주 프레도니아에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
필터
배관
에어/공기압
작업공구
테스터/측정기
안전
전동 공구
선박/차량정비용품
펌프
하드웨어
잠금장치
전기용품
수작업공구
HVAC 및 냉각기
금형/기계공작
유압시스템
보안
옥외 장비
파워트렌스미션
윤활제/루브리컨트
배관 필터
Petersen 제품 정보
회사의 광범위한 카탈로그는 팽창식 플러그, 덕트 풍선, 그라우트 백, 정수압 테스트 펌프, 편향 게이지 및 파이프라인 테스트 장비로 구성됩니다. 브랜드의 풍선 파이프 플러그 소규모/제한된 지역에서 라인 테스트 및 유지 관리를 위해 파이프라인을 막거나 밀봉하도록 설계되었습니다. 이 플러그는 유연성이 뛰어나 맨홀/활성 온수 탭을 통해 빠르게 삽입 및 제거할 수 있습니다. 펌핑 및 중력을 통한 흐름을 보장하기 위한 바이패스가 내장되어 있습니다. 피터슨 910-4 시리즈 핫 탭 슬리브 HDPE의 열팽창 및 수축을 위한 맞춤형 개스킷과 함께 제공되어 효과적인 밀봉을 보장하고 열 변화를 수용합니다. 이 핫 탭 슬리브는 에폭시 마감 처리를 제공하여 까다로운 환경 조건에서도 내식성과 내구성을 보장합니다. 이 제품은 강력한 성능과 수명을 위해 고강도 저합금(HSLA) 강철 하드웨어를 갖추고 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Petersen 제품 파트 번호은 동등한 Air System International, Anvil 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Petersen 배관 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이러한 Petersen 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Petersens 파이프라인 제품은 택배 및 항공 화물로 운송되어 가동 중지 시간을 최소화합니다.
주요 상품명
멀티플렉스 팽창식 파이프 플러그
이 파이프 플러그는 모든 파이프 크기와 모양에 적합한 다목적 솔루션입니다. 단 12인치로 수축되므로 제한된 공간이나 라이브 핫 탭에서 쉽게 조작할 수 있습니다. 물을 사용하든,...더 읽기
DrainJet 102 시리즈 유압식 배수 플러셔
거친 장애물을 제거하기 위해 수압을 강력한 제트로 변환하여 파이프 유지 관리를 강화합니다. 이 플러셔는 전문가 수준의 정밀도로 제작되었으며 견고한 보강재가 특징입니다....더 읽기
자주하는 질문
Petersen 덕트 풍선은 어떤 용도로 사용됩니까?
이 브랜드의 덕트 풍선은 유지 관리, 수리 또는 테스트 과정에서 덕트 공사를 막거나 밀봉하는 데 사용됩니다.
브랜드의 그라우트 백으로 그라우트 흐름을 어떻게 채우고 제어합니까?
그라우트 백에는 채우기를 제어할 수 있는 노즐이 있으며 백에 압력을 가하여 흐름을 관리합니다.
건설 작업에서 Petersen Products의 편향 게이지가 갖는 의미는 무엇입니까?
편향 게이지는 빔이나 파이프와 같은 구조 요소의 편향 또는 굽힘 정도를 측정하고 모니터링하는 데 사용됩니다.