PETERSEN PRODUCTS 154 시리즈 파이프 플러그
스타일 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 호스 길이 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 154-003-G | 1" | 6.75 " | 2' | 3" | 1 피트 | ₩ 198,800 | |
A | 154-002-G | 1" | 7.5 " | - | 2" | 1 피트 | ₩ 198,800 | |
A | 154-006-G | 1.5 " | 11.5 " | 2' | 6" | 1 피트 | ₩ 281,018 | |
A | 154-004-G | 1.25 " | 8.5 " | 2' | 4" | 1 피트 | ₩ 213,945 | |
A | 154-008-G | 2" | 14.5 " | 2' | 8" | 1 피트 | ₩ 350,254 | |
A | 154-010-G | 2" | 17.25 " | 2' | 10 " | 0.75 피트 | ₩ 445,454 | |
A | 154-012-G | 2.5 " | 22.25 " | 2' | 12 " | 0.75 피트 | ₩ 525,509 | |
A | 154-014-G | 2.5 " | 22.5 " | 2' | 14 " | 0.5 피트 | ₩ 798,381 | |
A | 154-018-G | 3" | 31.5 " | 3' | 18 " | 0.5 피트 | ₩ 1,231,109 | |
A | 154-016-G | 3" | 28 " | 3' | 16 " | 0.5 피트 | ₩ 1,012,581 | |
A | 154-024-G | 4" | 39.75 " | 3' | 24 " | 0.5 피트 | ₩ 1,938,618 | |
A | 154-020-G | 4" | 32.75 " | 3' | 20 " | 0.5 피트 | ₩ 1,417,181 | |
A | 154-030-G | 5" | 52.5 " | 3' | 30 " | 0.25 피트 | ₩ 2,462,218 | |
A | 154-036-G | 5" | - | 3' | 36 " | 0.25 피트 | ₩ 4,517,672 |
154 시리즈 파이프 플러그
Petersen Products 154 시리즈 파이프 플러그는 파이프를 효과적으로 밀봉하는 데 사용됩니다. 이 파이프 플러그는 파이프 및 도관의 액체 또는 가스 흐름을 차단하거나 격리하는 배관, 건설 및 유지 관리 프로젝트에 이상적입니다. 누출, 누출 또는 오염 가능성을 방지하기 위해 안전하고 누출 방지 씰을 제공합니다. 폴리에스터 외부 플라이와 니트릴 블래더가 있어 내구성과 마모에 대한 저항력을 보장합니다. 이 파이프 플러그는 최대 150°F의 온도에서 작동하며 2인치 및 3인치 호스 길이로 제공됩니다.