LOVEJOY H 유형 커플링 허브, 거친 스톡 보어
필터
보어 크기 : NA , 보어 유형: 거친 스톡 보어 , 색상: 회색 , 커플링 유형: H , 탄성체 부재: SOX (NBR) 고무 , 허브 스타일: 3 , 재료: 연성이있는 철 , 측정 시스템: 제국의
스타일 | 모델 | 공칭 토크 | 커플 링 크기 | 디멘션 HD | 외부 Dia. | 1,200rpm에서 정격 HP | 1,800rpm에서 정격 HP | 100rpm에서 정격 HP | 거친 스톡 보어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514448070 | - | H3067 | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,191,269 | RFQ
|
B | 68514450883 | 46632 인치-파운드 | H3567 | 7.750 " | 110 " | 888 마력 | 1332 마력 | 74 마력 | 2 5 / 8 " | - | RFQ
|
B | 68514447878 | 64812 인치-파운드 | H3667 | 8.750 " | 120 " | 1236 마력 | 1851 마력 | 103 마력 | 3" | - | RFQ
|
B | 68514455473 | 88224 인치-파운드 | H4067 | 9.750 " | 13.250 " | 1680 마력 | 2520 마력 | 140 마력 | 3 1 / 4 " | - | RFQ
|
B | 68514455477 | 119700 인치-파운드 | H4567 | 10.750 " | 14.500 " | 2280 마력 | - | 190 마력 | 3 1 / 2 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 규칙 및 직선 모서리
- 밸러스트에 서명
- 팔레트 랙
- 네일 세트
- 밸브 제어 키
- 상점 용품
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 안전표시
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 연마재 장착 지점
- PROTO 롤 핀 펀치
- KIPP K0154 스타 그립
- BUNTING BEARINGS C93200, SAE 660 브론즈 바
- CONDOR 비닐, 안전 표지, 14인치 너비
- MERSEN FERRAZ 시리즈 7.2kV DIN 마운트 모터
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 작동기, 아연 러그, EPDM
- SPEARS VALVES FKM 전면 플랜지 개스킷
- WRIGHT TOOL 눈에 띄는 페이스 박스 렌치, 메트릭 오프셋 핸들, 12포인트
- EATON 방향 제어 밸브
- DAYTON 출력 기어