항목 | 턱 커플 링 허브 |
튜브 내경 | NA |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 회색 |
연결 | 턱 |
커플 링 크기 | H3667 |
커플 링 타입 | H |
디멘션 HD | 8.750 " |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
허브 길이 | 8.250 " |
허브 스타일 | 3 |
보어를 통한 길이 | 5.630 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 구경 | 5.625 " |
RPM | 1900 RPM |
최소 구경 | 30 " |
공칭 토크 | 64812 인치-파운드 |
턱 수 | 7 |
외부 Dia. | 120 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 1236 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 1851 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 103 마력 |
거친 스톡 보어 | 3" |
측정 시스템 | 제국의 |
음량 | 1188000 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 57.24 |
모델 | 공칭 토크 | 커플 링 크기 | 디멘션 HD | 외부 Dia. | 1,200rpm에서 정격 HP | 1,800rpm에서 정격 HP | 100rpm에서 정격 HP | 거친 스톡 보어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514448070 | - | H3067 | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,191,269 | RFQ
|
68514450883 | 46632 인치-파운드 | H3567 | 7.750 " | 110 " | 888 마력 | 1332 마력 | 74 마력 | 2 5 / 8 " | - | RFQ
|
68514455473 | 88224 인치-파운드 | H4067 | 9.750 " | 13.250 " | 1680 마력 | 2520 마력 | 140 마력 | 3 1 / 4 " | - | RFQ
|
68514455477 | 119700 인치-파운드 | H4567 | 10.750 " | 14.500 " | 2280 마력 | - | 190 마력 | 3 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.