PETERSEN 제품 114 시리즈 중형 파이프 플러그
스타일 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114-002 | 1.7 " | 10.5 " | 2" | 35 피트 | ₩ 341,600 | |
A | 114-003 | 2" | 14 " | 3" | 35 피트 | ₩ 341,600 | |
A | 114-004 | 2.5 " | 16 " | 4" | 35 피트 | ₩ 406,763 | |
A | 114-006 | 3" | 19 " | 6" | 35 피트 | ₩ 458,690 | |
A | 114-008 | 3.5 " | 21 " | 8" | 35 피트 | ₩ 573,363 | |
A | 114-010 | 3.5 " | 26 " | 10 " | 35 피트 | ₩ 668,563 | |
A | 114-012 | 4.5 " | 40 " | 12 " | 29 피트 | ₩ 906,563 | |
A | 114-015 | 5.5 " | 44 " | 15 " | 29 피트 | ₩ 1,051,527 | |
B | 114-016 | 5.5 " | 46 " | 16 " | 29 피트 | ₩ 1,122,927 | |
A | 114-014 | 5.5 " | 43 " | 14 " | 29 피트 | ₩ 1,051,527 | |
B | 114-028 | 6" | 76 " | 28 " | 10 피트 | ₩ 2,496,836 | |
B | 114-026 | 6" | 72 " | 26 " | 12 피트 | ₩ 2,131,181 | |
B | 114-024 | 6" | 66 " | 24 " | 12 피트 | ₩ 1,765,527 | |
B | 114-020 | 6" | 56 " | 20 " | 23 피트 | ₩ 1,575,127 | |
B | 114-018 | 6" | 51 " | 18 " | 25 피트 | ₩ 1,410,690 | |
B | 114-030 | 6" | 82 " | 30 " | 10 피트 | ₩ 2,862,490 | |
B | 114-036 | 7" | 97 " | 36 " | 10 피트 | ₩ 4,152,018 | |
B | 114-033 | 7" | 90 " | 33 " | 10 피트 | ₩ 3,414,218 | |
B | 114-042 | 8" | 114 " | 42 " | 10 피트 | ₩ 5,010,981 | |
B | 114-054 | 9" | 145 " | 54 " | 5.8 피트 | ₩ 9,781,800 | |
B | 114-048 | 9" | 129 " | 48 " | 7.5 피트 | ₩ 5,774,745 | |
B | 114-072 | 10 " | 191 " | 72 " | 4.6 피트 | ₩ 13,358,290 | |
B | 114-066 | 10 " | 176 " | 66 " | 4.6 피트 | ₩ 12,166,127 | |
B | 114-060 | 10 " | 160 " | 60 " | 5.2 피트 | ₩ 11,449,963 | |
B | 114-084 | 11 " | 222 " | 84 " | 3.5 피트 | ₩ 15,266,618 | |
B | 114-096 | 12 " | 234 " | 96 " | 3.5 피트 | ₩ 23,973,090 |
114 시리즈 중형 파이프 플러그
Petersen 114 시리즈 중형 파이프 플러그는 누수를 방지하고 물 흐름을 제어하며 배관 및 하수 시스템과 파이프라인의 유지 관리, 수리 또는 검사를 용이하게 하는 데 사용됩니다. 이 114 시리즈 파이프 플러그는 작동 효율성을 보장하고 누출이나 통제되지 않은 흐름으로 인한 잠재적인 손상이나 위험을 방지합니다. 유지 관리 활동 중에 흐름을 제어할 수 있는 독특한 바이패스 설계가 장착되어 있습니다. 이러한 표준 Multi-Flex 플러그는 최대 3인치의 관통 직경을 제공하며, 맞춤형 구성은 더 큰 크기를 수용할 수 있습니다. 수축된 상태에서는 굽은 곳과 좁은 입구를 쉽게 탐색할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수레
- 와이어 선반
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 호스 피팅에 밀어
- 휠 꽉 액세서리
- 안면보호
- 비상 사태 대비
- 임학
- 퓨즈
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 162A
- DAYTON 변환 키트
- ADVANCE TABCO 메이플 탑 작업대
- CLAMPCO 941QA 시리즈 밴드 클램프, 플로팅 브리지 설계
- BATTERY DOCTOR Minblade 시리즈 퓨즈 패널
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 감소 수 어댑터, Mipt x 소켓
- KNIPEX ESD 엔드 커팅 니퍼
- PHILIPS CHLORIDE LED 단계 조명
- FANTECH 전자 제어 타이머
- WEG ESW 시리즈 밀폐형 스타터