PETERSEN PRODUCTS 129 시리즈 파이프 플러그
Petersen Products 129 시리즈 팽창식 파이프 플러그는 온수 흐름을 조절하고 차단하기 위해 핫 탭을 통해 대형 가압 파이프라인에 삽입됩니다.
스타일 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 길이 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 129-002 | 1.75 " | 6" | 4" | 2" | 184 피트 | - | ₩ 2,985,818 | |
A | 129-002-HP | 1.875 " | 6" | 4" | 2" | 230 피트 | - | ₩ 3,284,400 | |
A | 129-003-HP | 2.875 | 9" | 2.875 | 3" | 230 피트 | 7.5 " | ₩ 3,141,600 | |
A | 129-003 | 2.875 " | 9" | 6" | 3" | 184 피트 | - | ₩ 2,856,000 | |
A | 129-004 | 3.75 " | 11 " | 9" | 4" | 184 피트 | - | ₩ 2,856,000 | |
A | 129-006 | 3.75 " | 14 " | 9" | 6" | 184 피트 | - | ₩ 3,375,272 | |
A | 129-004-HP | 3.875 " | 11 " | 3.875 " | 4" | 230 피트 | 11 " | ₩ 3,141,600 | |
A | 129-006-HP | 3.875 " | 14 " | 3.875 " | 6" | 265 피트 | 12 " | ₩ 3,968,109 | |
A | 129-010 | 5.75 " | 20 " | 5.75 " | 10 " | 138 피트 | 20 " | ₩ 4,154,181 | |
A | 129-008-HP | 5.75 " | 17 " | 12 " | 8" | 276 피트 | - | ₩ 4,361,890 | |
A | 129-008 | 5.75 " | 17 " | 5.75 " | 8" | 184 피트 | 16 " | ₩ 3,634,909 | |
A | 129-012 | 7.75 " | 23 " | 18 " | 12 " | 138 피트 | - | ₩ 4,673,454 | |
A | 129-010-HP | 7.75 " | 20 " | 7.75 " | 10 " | 276 피트 | 20 " | ₩ 5,815,854 | |
A | 129-014 | 7.75 " | 26 " | 7.75 " | 13.25 " | 115 피트 | 28 " | ₩ 6,231,272 | |
A | 129-018 | 9.75 " | 32 " | 27 " | 17.25 " | 115 피트 | - | ₩ 9,108,909 | |
A | 129-012-HP | 9.75 " | 23 " | 18 " | 12 " | 230 피트 | - | ₩ 5,919,709 | |
A | 129-020 | 9.75 " | 35 " | 9.75 " | 19.25 " | 115 피트 | 40 " | ₩ 11,705,272 | |
A | 129-014-HP | 9.75 " | 26 " | 9.75 " | 13.25 " | 230 피트 | 28 " | ₩ 8,723,781 | |
A | 129-016 | 9.75 " | 29 " | 9.75 " | 15.25 " | 115 피트 | 32 " | ₩ 6,966,909 | |
A | 129-016-HP | 11.75 " | 29 " | 11.75 " | 15.25 " | 230 피트 | 32 " | ₩ 9,753,672 | |
B | 129-014-D | 11.75 " | 31.5 " | 10.5 " | 13.25 " | 115 피트 | - | ₩ 18,693,818 | |
A | 129-024 | 11.75 " | 42 " | 36 " | 24 " | 115 피트 | - | ₩ 15,188,727 | |
A | 129-036 | 11.75 " | 61 " | 54 " | 36 " | 86.6 피트 | - | ₩ 30,766,909 | |
A | 129-018-HP | 11.75 " | 32 " | 11.75 " | 17.25 " | 230 피트 | 36 " | ₩ 12,752,472 | |
A | 129-020-HP | 11.75 " | 35 " | 11.75 " | 19.25 " | 230 피트 | 40 " | ₩ 16,387,381 | |
A | 129-028 | 11.75 " | 49 " | 42 " | 28 " | 115 피트 | - | ₩ 23,886,545 | |
A | 129-032 | 11.75 " | 55 " | 11.75 " | 32 " | 92 피트 | 64 " | ₩ 27,997,454 | |
A | 129-030 | 11.75 " | 52 " | 11.75 " | 30 " | 115 피트 | 60 " | ₩ 25,444,363 | |
C | 129-016-D | 12.7 " | 35 " | 12 " | 15.25 " | 115 피트 | - | - | RFQ
|
B | 129-018-D | 12.7 " | 41 " | 16 " | 17.25 " | 90 피트 | - | ₩ 23,367,272 | |
A | 129-024-HP | 13 " | 42 " | 36 " | 23.5 " | 230 피트 | - | ₩ 21,264,218 | |
C | 129-024-D | 14.8 " | 51 " | 20 " | 23.25 " | 69 피트 | - | ₩ 38,556,000 | |
B | 129-020-D | 14.8 " | 43 " | 16 " | 19.25 " | 90 피트 | - | ₩ 34,194,109 | |
A | 129-042 | 15 " | 71 " | 15 " | 42.25 " | 46 피트 | 84 " | ₩ 34,921,090 | |
A | 129-040 | 15 " | 66 " | 15 " | 40 " | 46 피트 | - | ₩ 32,800,727 | |
A | 129-054 | 15 " | 90 " | 81 " | 54.25 " | 35 피트 | - | ₩ 42,320,727 | |
A | 129-030-HP | 15 " | 52 " | 15 " | 29.5 " | 230 피트 | 60 " | ₩ 35,622,109 | |
A | 129-028-HP | 15 " | 49 " | 15 " | 27.5 " | 230 피트 | 56 " | ₩ 33,441,163 | |
A | 129-048 | 15 " | 81 " | 72 " | 48.25 " | 35 피트 | - | ₩ 38,599,272 | |
B | 129-030-D | 16.8 " | 61 " | 24 " | 29.25 " | 69 피트 | - | ₩ 76,592,727 | |
A | 129-042-HP | 17 " | 71 " | 17 " | 42 " | 173 피트 | 84 " | ₩ 73,334,290 | |
A | 129-060 | 17 " | 100 " | 90 " | 60.25 " | 23 피트 | - | ₩ 52,446,545 | |
A | 129-048-HP | 17 " | 81 " | 17 " | 48 " | 173 피트 | 96 " | ₩ 100,358,109 | |
A | 129-066 | 17 " | 109 " | 99 " | 66.25 " | 23 피트 | - | ₩ 62,572,363 | |
A | 129-032-HP | 17 " | 55 " | 17 " | 31.75 " | 173 피트 | 64 " | ₩ 37,796,563 | |
A | 129-036-HP | 17 " | 61 " | 17 " | 36 " | 173 피트 | 72 " | ₩ 43,073,672 | |
A | 129-084 | 19 " | 137 " | 126 " | 84.5 " | 17 피트 | - | ₩ 105,931,636 | |
A | 129-072 | 19 " | 118 " | 108 " | 72.5 " | 23 피트 | - | ₩ 81,525,818 | |
A | 129-096 | 23 " | 156 " | 23 " | 96.5 " | 17 피트 | 192 " | ₩ 130,337,454 | |
A | 129-054-HP | 23 " | 90 " | 23 " | 54 " | 173 피트 | 108 " | ₩ 110,033,890 | |
A | 129-060-HP | 23 " | 100 " | 23 " | 60 " | 161 피트 | 120 " | ₩ 178,318,254 | |
A | 129-072-HP | 29 " | 118 " | 29 " | 72 " | 138 피트 | 144 " | ₩ 244,577,454 | |
A | 129-066-HP | 29 " | 109 " | 29 " | 66 " | 138 피트 | 132 " | ₩ 187,717,090 | |
A | 129-084-HP | 35 " | 137 " | 126 " | 84 " | 127 피트 | - | ₩ 374,291,781 | |
A | 129-096-HP | 41 " | 156 " | 41 " | 96 " | 127 피트 | 192 " | ₩ 460,525,672 |
특징
- Petersen 129 시리즈 팽창식 파이프 플러그는 작은 핫 탭 구멍으로 구성되어 파이프라인 무결성을 유지하고 환경 위험을 최소화합니다.
- 기계적 정지 장치보다 더 나은 밀봉을 보장하기 위해 원형이 아닌 파이프에 고정할 수 있습니다.
- 이 유연한 장치는 무게가 가벼워 빠르게 배치할 수 있습니다.
- 이 Multi-Flex 플러그는 장기간 사용할 수 있는 탄도 나일론 강화 폴리우레탄 구조가 특징입니다.
- 작은 핫 탭을 통해 삽입할 수 있도록 수축된 플러그 직경이 작습니다.
- 최대 200psi의 압력을 견딜 수 있고 수축된 플러그 직경 범위는 1~41인치입니다.
자주하는 질문
팽창식 파이프 플러그를 조립하는 방법은 무엇입니까?
- 태핑 안장을 부착하십시오.
- 전체 포트 태핑 밸브를 부착합니다.
- 밸브를 닫고 안장과 밸브의 누출 여부를 테스트하십시오.
- 핫 태핑 드릴링 장비를 밸브에 부착합니다.
- 밸브를 완전히 엽니다.
- 칩 제거 밸브를 엽니다.
- 핫 탭 구멍을 뚫습니다.
- 핫 탭 밸브를 닫습니다.
- 핫 태핑 드릴링 장비를 제거하십시오.
팽창식 파이프 플러그를 설치하기 전에 따라야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 사용하는 동안 플러그 끝과 일직선이 된 영역에서 벗어나십시오.
- 나일론/니트릴/폴리우레탄을 공격할 수 있는 화학 물질이 포함된 변기나 표준 플러그를 화씨 180도 이상의 온도에서 사용하지 마십시오.
- 매번 사용 전후에 제품을 검사하십시오.
- 플러그를 파이프라인에 완전히 삽입하십시오.
- 돌출부나 날카로운 모서리가 없는 곳에 항상 플러그를 배치하십시오.
- 수중에 설치하기 전에 먼저 플러그를 약간 팽창시켜야 할 수 있습니다.
팽창식 파이프 플러그와 함께 사용되는 핫 탭 플러그 부품은 무엇입니까?
- 플러그 발사 실린더
- 인플레이션 램
- 태핑 안장
- 태핑 밸브
- 핫 태핑 장비
- 인플레이션 램 앵커 러그
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 액세서리
- 스프링 플런저
- 거리 측정기
- 작업 테이블 캐비닛
- 플러그 게이지
- 연마 액세서리
- 유틸리티 카트
- 파워 드릴
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 걸쇠 및 힌지 래치
- PARKER 316 스테인리스 스틸 3방향 미니 볼 밸브, Comp. x 비교 x 비교
- FLUORAMICS Tufoil 스핀들 그리스
- ZURN 다 회전 공급 정지 직선
- WOODHEAD 120090 시리즈 코드셋
- COOPER B-LINE Type 4X 프리미어 시리즈 힌지 나사 커버 JIC 인클로저
- ANVIL 이중 채널 브래킷
- SPEARS VALVES 이중 격리 90 Deg. 팔꿈치 PVC 일정 80 x PVC 일정 40 지우기
- EATON 매그넘 시리즈 봄 출시
- ALL MATERIAL HANDLING 그랩 후크용 래치 키트
- NIBCO DWV 어댑터, PVC