FLUORAMICS Tufoil 스핀들 그리스
Fluoramics Tufoil 스핀들 그리스는 고온에서 사용되는 브레이크 캘리퍼, 치과용 드릴 및 고토크 기계와 같은 윤활 도구에 이상적입니다. 그들은 제조 및 자동차 산업에서 유용합니다.
스타일 | 모델 | 컨테이너 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8800012 | 플라스틱 용기 | 0.25의 파운드 | ₩ 52,589 | |
B | 8800013 | 플라스틱 용기 | 0.5의 파운드 | ₩ 92,985 | |
C | 8800014 | 플라스틱 플런저 | 1" | ₩ 177,520 |
Tufoil 스핀들 그리스
Fluoramics Tufoil 스핀들 그리스는 기기 모터, 베어링, 브레이크 캘리퍼, 치과용 드릴 및 고토크 기계와 같은 중요한 기계 부품에 윤활을 제공하도록 설계된 젤리형 Tufoil입니다. 이 스핀들 그리스는 직접적인 화염에서도 고온 내성이 있어 녹거나 흘러내리지 않고 궁극적인 저장 수명에 도달합니다. 더 긴 작동 수명을 위해 마찰, 소음 및 마모를 방지하기 위해 기계 작동 온도를 크게 낮추는 데 이상적입니다. 이 합성 그리스는 섭씨 200도의 인화점을 가지며 0.25~1lb on의 크기 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
특징
- Fluoramics Tufoil 스핀들 그리스는 긴 작동 수명을 위해 마찰, 소음 및 마모를 최소화합니다.
- 그들은 합성 리튬 PTFE 복합체로 만들어졌으며 보관 수명이 뛰어납니다.
- 이러한 합성 윤활유는 과도한 열에도 안정적이며 직접적인 화염 아래에서도 녹지 않습니다.
호환 액세서리
- 그리스 브러시 및 건: 이 도구는 장비에 일관된 윤활을 제공합니다.
표준 및 승인
- ASTM
- DOT
자주하는 질문
윤활은 어떻게 효율성을 향상합니까?
윤활은 움직이는 입자 사이의 마찰을 줄입니다. 이 감소된 마찰로 인해 입자가 서로 부드럽게 지나갈 수 있습니다. 이러한 움직임의 용이성은 기계가 연료를 절약하고 효율성을 향상시킬 수 있도록 합니다.
이 윤활제에서 PTFE의 장점은 무엇입니까?
Fluoramics Tufoil 스핀들 그리스에 PTFE가 있으면 건조 필름이 형성됩니다.
이 그리스의 인화점은 무엇입니까?
화씨 500도
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 음식 바구니
- 제등
- 셰이커 및 로테이터
- 와이어코넥터 키트
- 파이프피팅 및 커플링
- 드럼펌프/배럴펌프
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 윤활유
- 페인트 부스 외
- APPROVED VENDOR 케이블 안전 1/4 인치
- GORLITZ 스크린 가드
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 제작 피팅 이중 조합 Wyes, 소켓
- EATON H-Max 시리즈 주파수 드라이브, FS6
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 12포인트 메트릭 딥 소켓
- DAYTON 페데스탈 팬 모터
- GREENLEE 테이프
- MCR SAFETY 닌자 얼음 절연 블랙 작업 장갑
- REMCO 병이 있는 16피트 확장 핸들
- BALDOR / DODGE XT50 광산 의무 윙 풀리