PETERSEN PRODUCTS 129-016-HP 파이프 플러그, 팽창식, 고압, 15.25인치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
수축된 직경 | 11.75 " |
수축 된 길이 | 29 " |
길이 | 11.75 " |
최대 직경 | 15.25 " |
맥스. 머리 | 230 피트 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
최소 Dia. | 11.875 " |
전체 길이 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
원산지 | US |
모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 길이 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129-002 | 1.75 " | 6" | 4" | 2" | 184 피트 | - | ₩ 2,985,818 | |
129-002-HP | 1.875 " | 6" | 4" | 2" | 230 피트 | - | ₩ 3,284,400 | |
129-003 | 2.875 " | 9" | 6" | 3" | 184 피트 | - | ₩ 2,856,000 | |
129-003-HP | 2.875 | 9" | 2.875 | 3" | 230 피트 | 7.5 " | ₩ 3,141,600 | |
129-004 | 3.75 " | 11 " | 9" | 4" | 184 피트 | - | ₩ 2,856,000 | |
129-004-HP | 3.875 " | 11 " | 3.875 " | 4" | 230 피트 | 11 " | ₩ 3,141,600 | |
129-006 | 3.75 " | 14 " | 9" | 6" | 184 피트 | - | ₩ 3,375,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.