PETERSEN PRODUCTS 130-0 시리즈 파이프 플러그
스타일 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 최대 직경 | 최대. 압력 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-0012 | 0.73 " | 3.75 " | 1.30 " | 17의 PSI | 0.75 "~ 1.25" | ₩ 105,763 | |
B | 130-0015 | 1.1 " | 5.5 " | 1.75 " | 13의 PSI | 1.25 "~ 1.5" | ₩ 75,472 | |
C | 130-002-M | 1.21 " | 5.56 " | 2.10 " | 17의 PSI | 1.25 "~ 2" | ₩ 88,454 | |
D | 130-002 | 1.77 " | 2.84 " | 2.25 " | 13의 PSI | 2" | ₩ 79,800 | |
E | 130-003-M | 1.78 " | 5.57 " | 3.10 " | 17의 PSI | 2 "~ 3" | ₩ 94,945 | |
F | 130-0025 | 2.3 " | 4.5 " | 2.75 " | 13의 PSI | 2.5 " | ₩ 88,454 | |
G | 130-003 | 2.64 " | 5.25 " | 3.25 " | 13의 PSI | 3" | ₩ 84,127 | |
H | 130-004-M | 2.64 " | 5.18 " | 4.25 " | 17의 PSI | 3 "~ 4" | ₩ 114,418 | |
I | 130-006-MS | 3.5 " | 9.8 " | 6.25 " | 17의 PSI | 4 "~ 6" | ₩ 276,690 | |
J | 130-004 | 3.25 " | 6.5 " | 4.25 " | 13의 PSI | 4" | ₩ 97,109 | |
K | 130-006-M | 3.28 " | 9.47 " | 6.25 " | 17의 PSI | 4 "~ 6" | ₩ 252,890 | |
L | 130-008-IM | 3.95 " | 23 " | 8.25 " | 15의 PSI | 4 "~ 8" | ₩ 716,163 | |
M | 130-005 | 4.5 " | 7.75 " | 5.25 " | 13의 PSI | 5" | ₩ 177,163 | |
N | 130-008-MS | 5" | 14 " | 8.25 " | 17의 PSI | 6 "~ 8" | ₩ 426,236 | |
O | 130-012-MSM | 5.5 " | 25 " | 12.25 " | 15의 PSI | 6 "~ 12" | ₩ 1,079,654 | |
P | 130-006 | 5.25 " | 9.0 " | 6.25 " | 13의 PSI | 6" | ₩ 229,090 | |
Q | 130-012-MS | 6.75 " | 16 " | 12.25 " | 11의 PSI | 8 "~ 12" | ₩ 999,600 | |
R | 130-008 | 6.75 " | 10.25 " | 8.25 " | 17의 PSI | 8" | ₩ 350,509 | |
S | 130-016-MS | 7.5 " | 28 " | 16.25 " | 15의 PSI | 8 "~ 16" | ₩ 1,317,654 | |
T | 130-010 | 8.75 " | 11.75 " | 10.25 " | 17의 PSI | 10 " | ₩ 569,036 | |
U | 130-012 | 10.25 " | 13.75 " | 12.25 " | 17의 PSI | 12 " | ₩ 716,163 | |
V | 130-018-MS | 10.75 " | 25 " | 18.25 " | 15의 PSI | 12 "~ 18" | ₩ 2,023,000 | |
W | 130-024-MS | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15의 PSI | 12 "~ 24" | ₩ 2,068,436 | |
L | 130-024-IM | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15의 PSI | 12 "~ 24" | ₩ 2,068,436 | |
W | 130-030-MS | 14.3 " | 48 " | 32 " | - | 15 "~ 32" | ₩ 4,673,454 | |
X | 130-048-MS | 19.1 " | 68 " | 50 " | - | 24 "~ 48" | ₩ 7,979,490 | |
W | 130-060-MSM | 19.1 " | 88 " | 60.5 " | - | 24 "~ 60" | ₩ 15,794,545 | |
X | 130-040-MS | 19.5 " | 53.5 " | 40 " | - | 20 "~ 40" | ₩ 5,668,727 | |
X | 130-072-MS | 43 " | 100 " | 72.25 " | - | 48 "~ 72" | ₩ 21,311,818 | |
X | 130-096-MS | 50 " | 128 " | 96.25 " | - | 54 "~ 96" | ₩ 29,425,454 |
130-0 시리즈 파이프 플러그
Petersen Products 130-0 시리즈 파이프 플러그는 누출 테스트 및 파이프 유지 관리 응용 프로그램과 같은 다양한 유형의 파이프 시스템에서 일시적 또는 영구적인 밀폐 밀봉을 제공합니다. 내마모성과 진동 감쇠를 위해 천연 고무로 만들어졌습니다. 최대 화씨 120도 및 17psi의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 도어 스트라이크 플레이트
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- 실험실 싱크
- 파이프 집게
- 용접헬멧/용접보호구
- A / C 냉동
- 안구보호
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 포장 품질
- HYDE 테이핑 나이프
- SPEEDAIRE 스피드 클램프 모듈러 커넥터
- ARO 코일 솔레노이드 24 Vdc
- WALTER TOOLS ADMT 인덱서블 인서트
- PARKER 스테인리스강 미스트 윤활기, 1/2인치 포트 크기
- WATTS 열역학 스팀 트랩
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 자물쇠가 없는 핸들 잠금 장치
- APPLETON ELECTRIC 굴절기와 가드가 있는 증기 방지 형광 기구
- TIMKEN 단일 행 볼 나사 지지 베어링
- BROWNING 60번 체인용 QD 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형