그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
수축된 직경 | 3.25 " |
수축 된 길이 | 6.5 " |
최대 직경 | 4.25 " |
최대. 압력 | 13의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
공칭 사이즈 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 최대 직경 | 최대. 압력 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-0012 | 0.73 " | 3.75 " | 1.30 " | 17의 PSI | 0.75 "~ 1.25" | ₩ 105,763 | ||
130-0015 | 1.1 " | 5.5 " | 1.75 " | 13의 PSI | 1.25 "~ 1.5" | ₩ 75,472 | ||
130-002 | 1.77 " | 2.84 " | 2.25 " | 13의 PSI | 2" | ₩ 79,800 | ||
130-0025 | 2.3 " | 4.5 " | 2.75 " | 13의 PSI | 2.5 " | ₩ 88,454 | ||
130-002-M | 1.21 " | 5.56 " | 2.10 " | 17의 PSI | 1.25 "~ 2" | ₩ 88,454 | ||
130-003 | 2.64 " | 5.25 " | 3.25 " | 13의 PSI | 3" | ₩ 84,127 | ||
130-003-M | 1.78 " | 5.57 " | 3.10 " | 17의 PSI | 2 "~ 3" | ₩ 94,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.