벨트 구동 축 다운 블라스트 배기 통풍기
배기구, 20인치
Dayton 배기구는 낮거나 중간 정도의 정압에서 신선한 공기를 배출합니다. 자동으로 정렬 오류와 편하중을 균등하게 하기 위해 다시 기름칠할 수 있는 필로우 블록 베어링이 있는 윈드밴드에 완전히 롤링된 비드가 장착되어 있습니다.
Dayton 배기구는 낮거나 중간 정도의 정압에서 신선한 공기를 배출합니다. 자동으로 정렬 오류와 편하중을 균등하게 하기 위해 다시 기름칠할 수 있는 필로우 블록 베어링이 있는 윈드밴드에 완전히 롤링된 비드가 장착되어 있습니다.
배기구, 24인치
Dayton 배기구는 더러운 공기와 냄새를 배출하도록 제조되었습니다. 이러한 내후성 인공호흡기는 견고한 내부 지지 구조, 스펀 스틸 연석 캡, 버드스크린 및 스틸 드라이브 프레임이 있는 견고한 알루미늄 하우징과 함께 제공됩니다.
Dayton 배기구는 더러운 공기와 냄새를 배출하도록 제조되었습니다. 이러한 내후성 인공호흡기는 견고한 내부 지지 구조, 스펀 스틸 연석 캡, 버드스크린 및 스틸 드라이브 프레임이 있는 견고한 알루미늄 하우징과 함께 제공됩니다.
배기 통풍기, 36인치, 프로펠러 강철
Dayton 배기구는 낮거나 중간 정도의 정압에서 신선한 공기를 배출합니다. 이 UL 및 C-UL 등재 인공호흡기는 견고함과 강성을 제공하는 윈드밴드에 완전히 감긴 비드가 장착되어 있어 들어 올리고 운반할 때 편안함을 제공합니다.
Dayton 배기구는 낮거나 중간 정도의 정압에서 신선한 공기를 배출합니다. 이 UL 및 C-UL 등재 인공호흡기는 견고함과 강성을 제공하는 윈드밴드에 완전히 감긴 비드가 장착되어 있어 들어 올리고 운반할 때 편안함을 제공합니다.
벨트 구동 축 다운 블라스트 배기 통풍기
벨트 드라이브 축 방향 하향식 배기 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 나쁜 공기와 악취를 배출하기 위해 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 작동합니다. 데이튼 (Dayton) 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 벨트 드라이브 축 방향 다운블라스트 배기 환기 장치는 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 강성과 안정성을 위해 윈드밴드에 압연 비드가 있는 스펀 알루미늄 구조가 특징입니다. 일부 인공호흡기는 특정 용도에 따라 인공호흡기를 맞춤화할 수 있도록 조립된 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 프로펠러 직경이 20~36인치인 다양한 벨트 드라이브 축류 다운블라스트 배기 통풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 워터 히터
- 엔진
- 사포
- 재활용 장비
- 스프링
- 손수레 타이어
- 드릴 척
- 팬 제어 스위치
- 비상 조명 배터리
- 카운터 아워 미터 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 저압 증기
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 1 3/8 인치
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL 헤비 듀티 핀 슬리브 커넥터
- SUPER-STRUT C708U 시리즈 채널 U 피팅
- THOMAS & BETTS 부시 팔꿈치
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 잠금 C- 클램프
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- ABILITY ONE 썰매 망치
- BLACK & DECKER 터미널
- HEIL QUAKER 속도 제어