키홈이 있는 LOVEJOY SS 유형 허브, 인치 보어
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 허브 길이 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.32 " | SS | ₩ 175,927 | |
A | 68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.32 " | SS | ₩ 175,927 | |
A | 68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.32 " | SS | ₩ 175,927 | |
A | 68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.34 " | SS | ₩ 218,225 | |
A | 68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1" | 2.11 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 218,225 | |
A | 68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1" | 2.11 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 218,225 | |
A | 68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1" | 2.54 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 218,225 | |
A | 68514470015 | SS095 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1" | 2.11 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 215,004 | |
A | 68514470016 | SS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1" | 2.11 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 218,225 | |
A | 68514470020 | SS100 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1.38 " | 2.54 " | 스테인리스 강 | 2.09 " | SS | ₩ 256,847 | |
A | 68514470022 | SS100 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 1.75 " | 2.54 " | 스테인리스 강 | 2.46 " | SS | ₩ 256,847 | |
A | 68514470017 | SS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.38 " | 2.54 " | 스테인리스 강 | 2.09 " | SS | ₩ 267,172 | |
A | 68514470019 | SS100 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1.38 " | 2.54 " | 스테인리스 강 | 2.09 " | SS | ₩ 256,847 | |
A | 68514470018 | SS100 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.38 " | 2.54 " | 스테인리스 강 | 2.09 " | SS | ₩ 256,847 | |
A | 68514470026 | SS110 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 1.75 " | 3.32 " | 스테인리스 강 | 2.63 " | SS | ₩ 481,950 | |
A | 68514470027 | SS110 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 1.68 " | 3.32 " | 스테인리스 강 | 2.56 " | SS | ₩ 481,950 | |
A | 68514470023 | SS110 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1.68 " | 3.32 " | 스테인리스 강 | 2.56 " | SS | ₩ 362,447 | RFQ
|
A | 68514470025 | SS110 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1.68 " | 3.32 " | 스테인리스 강 | 2.56 " | SS | ₩ 317,333 | RFQ
|
키홈이있는 SS 유형 허브, 인치 보어
Lovejoy 턱 유형 커플링은 경량, 중형 및 대형 전기 모터 및 내연 동력 전달 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 SS 유형 커플링은 엘라스토머가 고장나더라도 계속해서 작동하는 이중 안전 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 부식 방지 기능을 추가하기 위해 부동태 처리된 보어와 함께 제공되며 각진 축과 평행한 축 정렬 불량을 모두 수용할 수 있습니다. 이 장치는 L 및 AL 허브 라인과 상호 교환이 가능하며 전체 길이는 2~4.2인치입니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라이트 커튼
- 계단 트레드 커버 및 코
- 자기장 측정
- 안정기 액세서리
- 토양 그라인더 액세서리
- 세련
- 분무기 및 스프레더
- 사다리/플랫폼/비계
- 특수연마재
- 커뮤니케이션
- PLASTIC SUPPLY 엔드 캡 합성 수지
- OATEY 열가소성 플라스틱 코킹 없음 지붕 후레싱
- KEO 60도 카운터 싱크 앵글 싱글 엔드 드릴
- FOL-DA-TANK 플라이어 시리즈, 다기능 헬리콥터 탱크
- COOPER B-LINE 유형 12 NEMA 단일 도어 인클로저 자물쇠 핸들 키트
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 공압 작동 표준 버터플라이 밸브, Buna
- EATON Danfoss GH663 시리즈 고무 유압 편조 호스
- MARTIN SPROCKET 14-1/2도 가공 기어 랙, 24 직경 피치
- SMC VALVES 가이드 부착 콤팩트 시리즈 실린더
- GROVE GEAR EL 시리즈, BR 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기