그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | SS 유형 허브 |
튜브 내경 | 1" |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | SS095 |
커플 링 타입 | SS |
치수 G | 0.52 " |
허브 길이 | 1.52 " |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 폭 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
보어를 통한 길이 | 1" |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 1" |
최소 구경 | 0.25 " |
외부 Dia. | 2.11 " |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 5 / 16-18 |
스레드 Dia. | 5 / 16 "-18 |
인치당 스레드 | 5 / 16 "-18 |
UPC | 685144700155 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 허브 길이 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.32 " | SS | ₩ 175,927 | |
68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.32 " | SS | ₩ 175,927 | |
68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.32 " | SS | ₩ 175,927 | |
68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | 스테인리스 강 | 1.34 " | SS | ₩ 218,225 | |
68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1" | 2.11 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 218,225 | |
68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1" | 2.11 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 218,225 | |
68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1" | 2.54 " | 스테인리스 강 | 1.52 " | SS | ₩ 218,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.