그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 라디에이터 호스 |
색상 | 블랙 / 골드 |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 4ft. |
자재 | 니트릴 |
외부 Dia. | 1.4 " |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 212도 |
타입 | 클래스 B 튜브 |
사용 압력 | 100 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.