DAYCO
1905년에 설립된 Dayco는 중요한 엔진 구동 시스템의 개발, 설계, 생산 및 유통 분야와 자동차, 트럭, 건설, 농업 및 산업 시장을 위한 애프터마켓 서비스 제공 분야의 세계적인 선두 기업입니다. 미국 미시간주 로즈빌에 본사가 있다. 상세 보기
필터
선박/차량정비용품
펌프
선박/차량정비용품 필터
>모터전체보기
자동차 벨트 V 벨트 및 사문석 벨트는 특별히 처리 된 코드로 설계되어 늘어나는 것을 방지하고 서로 다른 엔진 구동 구성 요소 간의 올바른 장력을 위해 길이 안정성을 보장합니다. 마모 및 그리스에 대한 내성 제공
벨트 텐셔너 및 텐션 풀리 엔진 벨트에 적절한 장력을 제공하기 위해 자동차 및 트럭 벨트를 조이는 데 사용됩니다. 경량형과 중형형 모두 사용 가능
고무 호스 액세서리 손상된 호스를 고정하고 교체하는 동안 사용되는 냉각수 엘보우, 금속 배기 클램프 및 터보 슬리브를 포함합니다.
고무 호스 연료 분사, 금속 배기, 헤비 듀티 라디에이터 및 라디에이터 유체 운반에 사용되는 실리콘 호스. SAE J30R7/ SAE J1527 표준을 충족하고 다양한 길이, 재질 및 직경으로 제공
데이코 소개
Dayco 벨트 카탈로그 제품 라인에는 포괄적인 고무 호스 라인, 자동차 벨트, 벨트 텐셔너 자동차 V-벨트, 서펜타인 벨트 및 텐셔너 풀리가 포함됩니다. Dayco 벨트 텐셔너는 증가된 작동 범위와 함께 감소된 진동을 제공하도록 설계되었습니다. 브랜드의 자동 V 벨트 EPDM 컴파운드와 아라미드 보강재로 제작되어 더 낮은 온도에서 작동할 수 있고 소음과 진동 수준을 줄입니다. 이 코깅 벨트에는 미끄러짐을 최소화하고 토크 전달을 개선하는 슬롯이 있습니다. 데이코 냉각수 호스 니트 레이온 내부 베이스가 있어 라디에이터 유체를 운반하는 데 이상적입니다. 이 고무 호스는 환경 및 작동 조건에 따라 선택할 수 있는 연료 분사, 금속 배기, 실리콘 히터 및 실리콘 냉각수 호스 변형으로 제공됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Dayco 파트 번호은 동등한 Dixon, Eaton 및 Flextech에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Dayco 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Dayco 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
자주하는 질문
Dayco 텐셔너는 벨트 시스템에서 어떤 역할을 합니까?
Dayco의 자동 벨트 텐셔너는 혁신적인 플랫 스프링 기술을 통합하여 필요할 때 증가된 토크를 벨트에 전달할 수 있습니다. 이 벨트 텐셔너는 벨트 조정 시 고정된 중심으로 인해 토크가 제한된 기존 V-벨트 시스템과 같은 한계를 극복합니다. 설치 중 불충분한 장력 또는 벨트 스트레칭 및 시간 경과에 따른 마모로 인해 벨트가 하중 아래 미끄러져 성능 저하 및 조기 고장이 발생할 수 있습니다. 스프링이 장착된 자동 텐셔너는 벨트의 수명 동안 일관된 장력을 유지하여 벨트의 늘어남과 마모를 해결합니다.
벨트 교체 시기를 어떻게 알 수 있습니까?
- 특히 구부릴 때 벨트 하단에 균열이나 갈라짐이 있는지 항상 검사하십시오. 금이 가거나 갈라진 벨트는 주어진 순간에 갑자기 고장날 위험이 있습니다.
- 벨트가 윤이 나면 측면이 매끄럽고 단단해져서 적절한 기능이 손상됩니다. 이로 인해 라디에이터와 같은 구성 요소의 과열과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 벨트 밑면이 벗겨지면 질감이 고르지 않아 작동이 거칠어 결국 고장이 납니다.
- 벨트에 그리스가 축적되면 벨트가 부드러워지고 품질이 저하되며 결국 고장납니다. 또한 벨트의 리브가 두툼해지기 시작하면 언제든지 고장날 가능성이 매우 높아집니다.
데이코 벨트를 설치할 때 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
파워 스티어링 본체와 교류 발전기 엔드 커버의 프라이 바 손상을 방지하기 위해 극도의 주의를 기울이는 것이 가장 중요합니다. 과도한 힘을 가하거나 비집는 도구를 사용하여 벨트를 홈에 넣거나 엔진을 크랭킹하지 마십시오. 이러한 남용 행위에 가담하면 영구적인 손상이 발생하고 조기 벨트 고장이 발생하며 부상이나 재산 피해가 발생할 수도 있습니다.