휴대용 전기 공기 압축기
휴대용 전기 배럴 공기 압축기
Speedaire 공기 압축기는 압축 공기를 제공하여 공압 도구에 동력을 공급하고 스프레이 건을 제어합니다. 호스를 사용하여 인플레이터 노즐이나 마감 네일러 또는 임팩트 렌치와 같은 소형 공기 도구에 쉽게 부착할 수 있습니다. 이 공기 압축기 장치는 단단한 바닥이나 바닥에 편안하게 장착할 수 있습니다. 1.7, 2 및 3 HP 전원 옵션으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공기 압축기는 압축 공기를 제공하여 공압 도구에 동력을 공급하고 스프레이 건을 제어합니다. 호스를 사용하여 인플레이터 노즐이나 마감 네일러 또는 임팩트 렌치와 같은 소형 공기 도구에 쉽게 부착할 수 있습니다. 이 공기 압축기 장치는 단단한 바닥이나 바닥에 편안하게 장착할 수 있습니다. 1.7, 2 및 3 HP 전원 옵션으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
휴대용 전기 오일 윤활 공기 압축기
Speedaire 전기 공기 압축기 펌프는 가스 실린더 및 전력 공압 HVAC 제어 시스템을 채우기 위해 고압 공기를 펌핑하도록 특별히 설계되었습니다. 이 휴대용 공기 압축기는 100 % 연속 작업을위한 매우 안정적인 주철 / 알루미늄 구조와 최대 3450rpm을 전달할 수있는 유도 모터를 특징으로합니다. 경량 및 중부 하 작업을 위해 Speedaire 압축기는 각각 핫도그 및 트윈 스택 탱크 버전으로 제공됩니다. 15 및 15.7 / 7.8 암페어 구성으로 제공되는 다양한 오일 윤활식 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Speedaire 전기 공기 압축기 펌프는 가스 실린더 및 전력 공압 HVAC 제어 시스템을 채우기 위해 고압 공기를 펌핑하도록 특별히 설계되었습니다. 이 휴대용 공기 압축기는 100 % 연속 작업을위한 매우 안정적인 주철 / 알루미늄 구조와 최대 3450rpm을 전달할 수있는 유도 모터를 특징으로합니다. 경량 및 중부 하 작업을 위해 Speedaire 압축기는 각각 핫도그 및 트윈 스택 탱크 버전으로 제공됩니다. 15 및 15.7 / 7.8 암페어 구성으로 제공되는 다양한 오일 윤활식 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
휴대용 공기 압축기 / 네 일러 콤보 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AM1-PE15-20M | ₩2,872,545 | RFQ |
A | AM1-PE02-20M | ₩3,022,727 | RFQ |
XD 시리즈 공기 압축기
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 모터 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XD4000-24 | ₩4,332,737 | |||||
B | XDT10-3000-24 | ₩5,165,490 | RFQ | ||||
B | XDT10-4000-24 | ₩5,343,672 | RFQ | ||||
C | XD4000-12 | ₩4,304,895 | |||||
B | XDT10-4000-12 | ₩5,165,490 | RFQ | ||||
B | XDT10-3000-12 | ₩4,987,309 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AM1-PE15-08M | ₩2,396,545 | RFQ |
A | AM1-PE02-08M | ₩2,564,545 | RFQ |
휴대용 공기 압축기
공기 압축기, 0.8 HP, 120V, 150 psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C2002 | AB3RXN | ₩ 405,055 |
공기 압축기, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 Inch Fnpt Outlet
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T-617HDN | AE7LCL | ₩ 1,330,735 |
공기 압축기 0.75 Hp 12vdc 120 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AC12V3 | AD2XAV | ₩ 921,830 |
휴대용 공기 압축기, 0.8HP, 120VAC, 6 갤런 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C2002-WK | CD3VFG | ₩ 477,977 |
더 알아보기
- 컨베이어
- 공구집 및 이동장
- 수레 및 수레 액세서리
- 사서함 및 게시물
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 제도 컴퍼스
- 테스트 리드 키트
- 유출 키트 및 스테이션
- 달아서 기계
- 5S 레드 태그 스테이션
- LINCOLN 파워 루버 키트
- LITHONIA LIGHTING 루멘 스트립
- FIBERPLATE 비닐 에스테르
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4 와이어 선반 카트, 3면
- VERMONT GAGE Car XX Go 리버서블 어셈블리, 레드
- EATON CH 시리즈 아크 결함/접지 결함 회로 차단기
- DAYTON 피스톤
- NIBCO 캡이 있는 DWV 축소 옷장 엘보, ABS
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 70HCBM, 탄성 커플링
- CROWN VERITY 랙