SOTERA 전동식 드럼 펌프
필터
사용을 위해 : 화학 , 개스킷 재질: 플루오르 , GPM: 15 , 호스 길이: 12ft. , 호스 재질: EPDM , 하우징 재질: 유리로 채워진 폴리 프로필렌 , HP: 1/4 ,Hz: 60 , 최대. 머리: 34 피트 , 최대. 액체 온도: 130도 F , 맥스. 압력: 15의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 130도 F , 최대. 점도: 3000CPS , 최대 헤드: 34 피트 , 모터 인클로저: 완전 밀폐형 비 환기 , 콘센트 크기: 1" , pH 범위: 3.6 ~ 11.9 , 단계: 1 , 피스톤 재질: 산토 프렌 , 펌프 본체 재질: 유리로 채워진 폴리 프로필렌 , RPM: 360 ~ 2600 , 인감 재질: 플루오르 , 습식 재료: 폴리 프로필렌, 탄화 플루오르, 스테인리스 강, 산토 프렌
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS435B | 1" | 전기 DC | 22.5 " | 12 VDC | ₩ 2,430,347 | |
B | SS460BX731PG | 1" | 전기 AC | 18 " | 115 VAC | ₩ 1,540,664 | |
C | SS435BX713 | 1" | 전기 DC | 22.5 " | 12 VDC | ₩ 2,152,097 | |
D | SS460BX731 | 1" | 전기 AC | 16.25 " | 115 VAC | ₩ 1,235,465 | |
E | SS415BX731 | 2" | 전기 DC | 16.25 " | 12 VDC | ₩ 1,182,650 | |
E | SS415B | 2" | 전기 DC | 16.25 " | 12 VDC | ₩ 1,372,087 | |
D | SS460B | 2" | 전기 AC | 21 " | 115 VAC | ₩ 1,541,820 | |
F | SS465BX713 | 2" | 전기 AC | 33.5 " | 115 VAC | ₩ 2,224,547 | |
B | SS415BX731PG | 2" | 전기 DC | 18 " | 12 VDC | ₩ 1,480,150 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카라비너
- 비 조명 선택 스위치 연산자
- 푸시 버튼 헤드
- 클램프 수리
- 유압식 PTO 펌프
- 일회용 내화성작업복
- 머리보호구
- 터미널 블록
- 자동차 화학 제품
- 매장 가능한 가스
- WESTWARD 더블 오픈 엔드 렌치 메트릭
- ECLIPSE 조절 가능한 Esd 손목 스트랩
- WESTWARD 유틸리티 퍼널
- VULCAN HART 다양성
- WOODHEAD 130155 시리즈 커넥터 클로저 커버
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 카운터 밸런스 웨이트 포크 스태커
- PEMKO 자동 도어 하의
- REMCO 5갤런 버킷 뚜껑
- BALDOR / DODGE GTH 볼 베어링