드럼 펌프
EF 시리즈 전기 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 맥스. 액체 온도. | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 최대 머리 | 모터 인클로저 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-54 / S1 | ₩2,263,152 | |||||||||
B | EFP-40 및 S1 키트 | ₩928,462 | |||||||||
C | EFP-40 및 S1 DEF 키트 | ₩1,763,089 | |||||||||
D | EFS-40 / S1 | ₩1,638,839 |
DTT 시리즈 전기 드럼 펌프
전기로 작동되는 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 완전 부하 암페어 | 최대 점도 | 모터 HP | 모터 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-200H-2UR | ₩1,917,195 | |||||||
A | PA-120H-2UR | ₩1,721,335 | |||||||
B | P-200H-2UR | ₩1,465,800 | |||||||
B | P-120H-2UR | ₩1,268,347 |
드럼 펌프, 회전식 / 수동식
Vestil 드럼 펌프는 55 갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 이 수동 작동 펌프는 최대 10gpm의 유량을 제공하면서 우수한 피로 내구성과 자외선으로부터 보호하기 위해 강철 / 알루미늄 / PTFE / PPS 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 각각 2000 SSU 및 140 ° F의 최대 동점도와 주변 온도를 제공 할 수 있습니다. 12 ~ 52.812 인치 높이의 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 드럼 펌프는 55 갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 이 수동 작동 펌프는 최대 10gpm의 유량을 제공하면서 우수한 피로 내구성과 자외선으로부터 보호하기 위해 강철 / 알루미늄 / PTFE / PPS 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 각각 2000 SSU 및 140 ° F의 최대 동점도와 주변 온도를 제공 할 수 있습니다. 12 ~ 52.812 인치 높이의 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
수동식 드럼 펌프
Dayton 수동 드럼 펌프는 대형 유체 용기에서 더 작은 유체로 유체를 이송 및 분배하는 데 사용됩니다. 연료, 냉각수, 엔진 오일 및 인화성 액체를 배출하기 위한 자동차 서비스 및 차량 유지 보수 작업에 이상적입니다. 이 핸드 펌프는 마개 구멍 또는 개구부와 쉽게 연결할 수 있는 어댑터와 용기 끝에 도달하는 긴 흡입 튜브를 특징으로 합니다. 135 및 120 RPM 속도 등급으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 수동 드럼 펌프는 대형 유체 용기에서 더 작은 유체로 유체를 이송 및 분배하는 데 사용됩니다. 연료, 냉각수, 엔진 오일 및 인화성 액체를 배출하기 위한 자동차 서비스 및 차량 유지 보수 작업에 이상적입니다. 이 핸드 펌프는 마개 구멍 또는 개구부와 쉽게 연결할 수 있는 어댑터와 용기 끝에 도달하는 긴 흡입 튜브를 특징으로 합니다. 135 및 120 RPM 속도 등급으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 인 레트 크기 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5500 | ₩673,750 | |||||||||
B | 32ZN71 | ₩391,895 | RFQ | ||||||||
C | 7036 | ₩76,527 | |||||||||
D | 3006 | ₩160,457 | |||||||||
E | P-490 | ₩85,925 | |||||||||
F | P-490S | ₩137,515 | |||||||||
G | 5UWH2 | ₩493,465 | RFQ | ||||||||
H | 4VCR4 | ₩540,837 | RFQ | ||||||||
I | 32ZN70 | ₩500,797 | RFQ | ||||||||
J | 7009 | ₩81,130 | |||||||||
K | 4HA35 | ₩361,777 | RFQ | ||||||||
L | 52JR54 | ₩147,700 | RFQ | ||||||||
M | 38Y793 | ₩907,655 | |||||||||
N | 38Y792 | ₩506,659 | |||||||||
O | 2RUK2 | ₩586,215 | |||||||||
P | 7P085 | ₩391,877 | |||||||||
Q | 40M296 | ₩365,662 | |||||||||
R | 4HA26 | ₩230,422 | |||||||||
S | 5UWH0 | ₩65,922 | |||||||||
T | 5UWG9 | ₩92,330 | |||||||||
U | 40M295 | ₩193,007 | |||||||||
V | 7P071 | ₩169,855 | |||||||||
W | 4HA34 | ₩139,755 | |||||||||
X | 4VCR2 | ₩346,692 | |||||||||
Y | 4VCR3 | ₩380,765 |
PF 시리즈 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 최대 머리 | GPM | 높이 | 모터 유형 | 출구 크기 | 전체 길이 | 산도 범위 | 펌프 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFM-48 및 M3V DEF 키트 | ₩2,450,892 | |||||||||
B | PFM-40 및 M3V 키트 | ₩1,554,542 | |||||||||
B | PFP-48 및 M3V 키트 | ₩1,754,462 | |||||||||
C | PFS-40 및 M3V 키트 | ₩2,178,155 | |||||||||
D | PFM-40 및 M3V 방어 키트 | ₩2,401,875 | |||||||||
B | PFM-48 및 M3V 키트 | ₩1,641,657 | |||||||||
B | PFP-40 및 M3V 키트 | ₩1,699,214 | |||||||||
E | PFP-EO-40 | ₩2,251,690 |
전기 드럼 펌프
Vestil의 전기 드럼 펌프는 유체를 대량으로 효율적으로 전달하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 액체 이송에 필요한 시간을 최소화하고 115 gpm의 최대 유량을 제공하는 18.5V 모터가 있습니다. 400 ~ 600 cps 범위의 점도에 사용할 수있는 다양한 전기 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil의 전기 드럼 펌프는 유체를 대량으로 효율적으로 전달하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 액체 이송에 필요한 시간을 최소화하고 115 gpm의 최대 유량을 제공하는 18.5V 모터가 있습니다. 400 ~ 600 cps 범위의 점도에 사용할 수있는 다양한 전기 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
레버 액션 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 색상 | 분배 량 | 길이 | 자재 | 모터 유형 | 실장 형 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDP-RYT | ₩141,043 | |||||||||
B | LDP-FG | ₩698,625 | |||||||||
C | LDP-폴리 | ₩87,741 | |||||||||
D | LDP- 폴리 -304 | ₩108,563 | |||||||||
E | LDP-SS-316 | ₩349,261 | RFQ | ||||||||
F | LDP-ST | ₩78,043 | |||||||||
G | 양동이-PST | ₩87,538 | |||||||||
H | 양동이-PST-SS | ₩278,447 | |||||||||
I | VLDP | ₩236,701 |
자가 배기 드럼 펌프
Vestil 자가 배출 드럼 펌프는 5갤런 및 15갤런 통 또는 55갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 마찰이 적고 부식성 화학 물질(불연성 용제)에 대한 저항성이 뛰어난 폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 변형은 48.5인치 및 61.812인치 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Vestil 자가 배출 드럼 펌프는 5갤런 및 15갤런 통 또는 55갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 마찰이 적고 부식성 화학 물질(불연성 용제)에 대한 저항성이 뛰어난 폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 변형은 48.5인치 및 61.812인치 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
전동식 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS435B | ₩2,430,347 | |||||
B | SS460BX731PG | ₩1,540,664 | |||||
C | SS435BX713 | ₩2,152,097 | |||||
D | SS460BX731 | ₩1,235,465 | |||||
E | SS415BX731 | ₩1,182,650 | |||||
E | SS415B | ₩1,372,087 | |||||
D | SS460B | ₩1,541,820 | |||||
F | SS465BX713 | ₩2,224,547 | |||||
B | SS415BX731PG | ₩1,480,150 |
수동식 드럼 펌프
Fill-Rite 수동식 드럼 펌프는 드럼이나 배럴에서 자동차 유체, 연료 및 오일을 수동으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 크랭크, 레버, 피스톤 또는 푸시 핸들을 사용하여 흡입력을 생성하고 유체를 쉽게 배출합니다. 연결된 파이프를 사용하여 한 드럼에서 다른 드럼으로 구성 요소를 옮기기 위한 마개 어댑터와 액체의 역류를 방지하기 위한 사이폰 방지 밸브가 특징입니다. 주철, 폴리프로필렌, 알루미늄 및 강철 하우징 재질로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fill-Rite 수동식 드럼 펌프는 드럼이나 배럴에서 자동차 유체, 연료 및 오일을 수동으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 크랭크, 레버, 피스톤 또는 푸시 핸들을 사용하여 흡입력을 생성하고 유체를 쉽게 배출합니다. 연결된 파이프를 사용하여 한 드럼에서 다른 드럼으로 구성 요소를 옮기기 위한 마개 어댑터와 액체의 역류를 방지하기 위한 사이폰 방지 밸브가 특징입니다. 주철, 폴리프로필렌, 알루미늄 및 강철 하우징 재질로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전동식 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 인 레트 크기 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38Y794 | ₩32,305 | |||||||||
B | 1DLP4 | ₩2,220,277 | |||||||||
C | 16A161 | ₩767,812 | |||||||||
D | 5UWF7 | ₩1,226,855 | |||||||||
E | 3PXK1 | ₩4,800,022 | |||||||||
E | 3PXJ8 | ₩4,767,700 | |||||||||
F | 1DLR6 | ₩7,253,942 | |||||||||
G | 1DLR4 | ₩3,993,587 | |||||||||
H | 1DLR1 | ₩3,356,465 | |||||||||
I | 1DLP5 | ₩2,079,385 | |||||||||
J | 6GKR3 | ₩2,189,040 | |||||||||
K | 1DLP8 | ₩2,058,000 | |||||||||
J | 6GKR2 | ₩2,565,972 | |||||||||
L | 6GKR0 | ₩2,048,777 | |||||||||
E | 3PXK2 | ₩4,955,457 | |||||||||
E | 3PXJ9 | ₩4,663,925 | |||||||||
M | 1DLT1 | ₩11,758,425 | |||||||||
N | 1DLR5 | ₩8,092,367 | |||||||||
O | 1DLR3 | ₩4,517,257 | |||||||||
L | 6GKR1 | ₩2,036,842 |
드럼 펌프 브래킷
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KITDFDB | CR3ANG | ₩ 759,535 |
드럼 펌프 노즐, 수동, 디젤 배기 유체 호환, 3/4인치 입구 크기, Bsp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FRDFM075C | CP4ZWW | ₩ 144,445 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/4 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal-275 Gal-330 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DF120CAN520 | CP4ZWX | ₩ 1,354,587 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/4 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal-275 Gal-330 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DF012N | CP4ZWY | ₩ 589,907 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/4 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal-275 Gal-330 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DF120N | CP4ZWZ | ₩ 548,520 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/4 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal-275 Gal-330 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DF012CMN520 | CP4ZXA | ₩ 1,128,102 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/4 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal-275 Gal-330 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DF120CMN520 | CP4ZXB | ₩ 1,128,102 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/4 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal-275 Gal-330 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DF120DAN520 | CP4ZXC | ₩ 1,439,935 |
드럼 펌프, 회전식, 컨테이너 크기용 55 Gal, 20 Gpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ACT-17ESS | CN8BCB | ₩ 3,591,735 |
드럼 펌프
드럼 펌프는 정제 및 식음료 가공 응용 분야에서 무거운 드럼을 회전 시키거나 기울이지 않고 유체, 오일 및 연료를 이송 / 제거하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera 및 Vestil 작업 현장의 이동성을 극대화하기위한 컴팩트 한 디자인의 드럼 펌프. 데이튼 (Dayton) 전기 드럼 펌프에는 최대 22 gpm의 유량을 제공하기위한 통합 AC 전원 전기 모터, 과열 상태를 방지하기위한 열 보호 시설 및 필요한 모든 애플리케이션에 맞게 조정하기위한 가변 속도 설정이 함께 제공됩니다. 드럼 펌프부터 유효 노출 률 알루미늄/304 스테인리스 스틸/폴리프로필렌 구조로 충격 강도를 제공하고 가혹한 산업 환경으로부터 보호합니다. 5.4, 5.9 및 6A 정격 전류 옵션으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 스위치
- 캐스터 및 휠
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 엔진
- 엿보는 도구
- 보조 접촉처
- 특수 캐스터
- 캐리지 볼트
- 월 마운트 지브
- 리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
- LOOS 스트랩 아이 엔드 피팅
- DAYTON 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터
- JABSCO 유연한 임펠러 표준
- WEARWELL 574 시리즈, 모듈 식 피로 방지 매트
- JAMCO 모델 CZ 조정 가능한 선반 재고 있음 트럭
- DIXON DQC Ea- 시리즈 씰 키트
- ALL GEAR 뒤틀린 센 꼬기
- SMC VALVES 개 스켓
- REGAL 코발트 엔드밀 더블 엔드 HSS CC 4날 브라이트
- CHICAGO PNEUMATIC 캠