항목 | 전동식 드럼 펌프 |
사용을 위해 | 화학 |
가스켓 재질 | 플루오르 |
GPM | 15 |
주택 자재 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 2" |
맥스. 석유 용 GPM | 12 |
맥스. 물을위한 GPM | 15 |
맥스. 머리 | 34 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대. 압력 | 15의 PSI |
최대 온도 | 130도 F |
최대 점도 | 3000CPS |
최대 머리 | 34 피트 |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 유형 | 전기 DC |
출구 크기 | 1" |
전체 길이 | 16.25 " |
산도 범위 | 3.6 ~ 11.9 |
상 | 1 |
피스톤 재질 | 산토 프렌 |
펌프 본체 재질 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
RPM | 360 ~ 2600 |
씰 재질 | 플루오르 |
전압 | 12 VDC |
물에 젖은 재료 | 폴리 프로필렌, 탄화 플루오르, 스테인리스 강, 산토 프렌 |
선박 중량 (kg) | 10.33 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS435B | 1" | 전기 DC | 22.5 " | 12 VDC | ₩ 2,430,347 | ||
SS435BX713 | 1" | 전기 DC | 22.5 " | 12 VDC | ₩ 2,152,097 | ||
SS465BX713 | 2" | 전기 AC | 33.5 " | 115 VAC | ₩ 2,224,547 | ||
SS415BX731PG | 2" | 전기 DC | 18 " | 12 VDC | ₩ 1,480,150 | ||
SS460BX731PG | 1" | 전기 AC | 18 " | 115 VAC | ₩ 1,540,665 | ||
SS460BX731 | 1" | 전기 AC | 16.25 " | 115 VAC | ₩ 1,235,465 | ||
SS415BX731 | 2" | 전기 DC | 16.25 " | 12 VDC | ₩ 1,182,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.