SOTERA
필터
펌프
에어/공기압
소테라 소개
Sotera Systems는 농업 및 산업용 화학 응용 분야를 위한 펌프 및 유량계를 설계하고 제조합니다. 회사에서 제공하는 드럼 펌프는 전력을 덜 사용하고 토트 또는 드럼의 백필을 제한하는 일방향 밸브 설계가 특징입니다. 이 Sotera 펌프는 내부 바이패스가 필요하지 않으며 12VDC 및 115VAC 변형으로 제공됩니다. 고압 유압 응용 분야의 경우 20인치 NPT 및 1/3인치 BSPP 연결에서 다양한 UL 준수 스테인리스강 로터리 베인 펌프(최대 유량 4gpm)를 사용할 수 있습니다. Sotera 유량계는 이송되는 유체의 양을 측정하는 데 사용됩니다. 그들은 디지털 디스플레이와 +/- 0.5%의 유체 계량을 더 쉽고 정확하게 만드는 간단한 원스텝 보정 프로세스를 특징으로 합니다. 에서 다양한 제품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 스트레인 릴리프
- 앵커
- 라우터
- 펠트
- 키 박스
- 벽돌 못
- 모스 테이퍼 드릴 슬리브
- 모터 마운트 어댑터
- 첨부 파일 절단
- WELCH 입구 콘덴서
- DURHAM MANUFACTURING 의료 카트
- WOODHEAD 120067 시리즈 코드셋
- THOMAS & BETTS M2D2M 시리즈 모터 리드 분리기
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 삼상, 완전 밀폐형, C면 풋리스
- VALLEY CRAFT 디럭스 작업대 액세서리
- BALDWIN FILTERS 오일 필터
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 TB 시리즈 그립 벨트 시브
- SENTINEL XL CBRN, 후드, 벨트 마운트