DAYCO 실리콘 냉각수 호스
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5515-100 | 1" | 1.32 " | 100 PSI | ₩ 136,045 | |
A | 5515-150 | 1-1 / 2 " | 1.82 " | 80 PSI | ₩ 164,395 | |
A | 5515-125 | 1-1 / 4 " | 1.57 " | 90 PSI | ₩ 149,065 | |
A | 5515-175 | 1-3 / 4 " | 2.07 " | 70 PSI | ₩ 195,754 | |
A | 5515-200 | 2" | 2.32 " | 60 PSI | ₩ 199,815 | |
A | 5515-250 | 2-1 / 2 " | 2.82 " | 50 PSI | ₩ 250,022 | |
A | 5515-225 | 2-1 / 4 " | 2.57 " | 60 PSI | ₩ 233,310 | |
A | 5515-275 | 2-3 / 4 " | 3.07 " | 40 PSI | ₩ 250,529 | |
A | 5515-300 | 3" | 3.32 " | 35 PSI | ₩ 272,720 | |
A | 5515-350 | 3-1 / 2 " | 3.82 " | 25 PSI | ₩ 316,540 | |
B | 5515-075 | 3 / 4 " | 1.07 " | 100 PSI | ₩ 125,912 | |
A | 5515-400 | 4" | 4.32 " | 20 PSI | ₩ 369,565 |
실리콘 냉각수 호스
Dayco 실리콘 냉각수 호스는 라디에이터 유체를 운반하는 데 사용됩니다. 이 호스에는 더 나은 강도와 내구성을 위한 니트 레이온 내부 베이스와 적대적인 엔진 환경에 사용하기에 이상적인 견고한 압력 연결부가 있습니다. Dayco의 실리콘 호스는 SAE J20 RL CLASS A 표준을 충족하며 경화, 균열, 누출, 화학 물질 및 오일, 오존 및 냉각수로 인한 손상에 대한 내성이 있습니다. 이 호스는 작동 온도 범위가 화씨 -65도에서 350도 사이인 극도로 높은 온도와 낮은 온도에서 작동하도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 와이어 천 체
- Upblast 원심 지붕 통풍기
- 푸시 버튼 인클로저
- 히트 펌프 솔레노이드 코일
- 특수 AC 모터
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 콘크리트 테스트
- 구조 프레임 시스템
- 용접 청소
- NUPLA 라운드 포인트 삽
- SQUARE D 미니어처 회로 차단기에 ECB 시리즈 볼트
- ZSI-FOSTER 베타 표준, 용접 플레이트
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 널링 너트
- EATON NWC 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, N 프레임
- LUMAPRO 매입 형 조명 트림
- MILLER ELECTRIC 스풀 건
- MI-T-M 퓨즈
- DAYTON 필터 세트
- UNITED SCIENTIFIC 시계 유리