WATTS 무연 황동 수압 조절 밸브, 물용, LFN223B 시리즈
필터
바디 재질 : 무연 황동 , 연결 타입: FIP , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 160도 F , 압력 조정 범위: 25 ~ 75 psi
스타일 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 1/2 LFN223M2-B | 13.625 " | 2.5 " | 7.875 " | 2.5 " | ₩ 4,430,457 | |
B | 3 LFN223M1-B | 16.875 " | 3" | 10.5 " | 3" | ₩ 6,382,092 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- 회로 보호 장치
- 디바이더 박스
- 휴대용 스테이지 패키지
- 소형 압력 스위치
- 세련
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 지게차 및 지게차 부착물
- 손 및 휴대용 램프
- 전선 및 케이블
- GREENFIELD THREADING 분말 금속 나선형 플루트 탭, 질화물 마감 위에 증기 산화물
- VICTOR 절단 팁
- SUPER-STRUT U560 시리즈 빔 클램프
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- DAYTON 밸브 어셈블리
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 41 체인
- TIMKEN TTC 유형 스러스트 테이퍼 롤러 베어링
- VESTIL WPC-D 시리즈 드라이버 케이지
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSRS 단일 감속 감속기
- HUB CITY HERA35 시리즈, EK 유형, 스테인레스 스틸, 나선형 하이포이드 감속기