VICTOR 절단 팁
산소 연료 절단 또는 가스 절단은 산소와 연료 가스를 사용하여 화염을 생성하고 가공물을 녹임으로써 금속 가공물을 절단하는 공정입니다. Victor Thermal Dynamics 절단 팁은 금속 공작물을 효율적으로 절단하고 d를 줄이기 위해 범용 핸드 및 머신 토치에 부착됩니다....다양한 문제로 인한 소유 시간. Raptor Supplies 는 아세틸렌, 프로필렌, 천연 가스 및 프로판과 같은 연료 가스에 사용할 수 있는 Victor 절단 팁을 제공합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가스 서비스 | 크기 | 팁 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0331-0035 | 아세틸렌 | 2" | 2 | 1 조각 | ₩ 95,970 | |
B | 0330-0008 | 아세틸렌 | 5" | 5 | 1 조각 | ₩ 50,312 | |
C | 6700-2731 | 아세틸렌 | 3-118-2 | 2 | 1 조각 | ₩ 31,465 | |
D | 0331-0014 | 아세틸렌 | 3-101-1 | - | 1 조각 | ₩ 51,187 | |
D | 0331-0009 | 아세틸렌 | 3-101-00 | - | 1 조각 | ₩ 47,075 | |
E | 0330-0012 | 아세틸렌 | 1-101-0 | - | 1 조각 | ₩ 46,480 | |
E | 0330-0002 | 아세틸렌 | 1-101-3 | - | 1 조각 | ₩ 44,712 | |
F | 0330-0113 | 아세틸렌 | 2" | 2 | 1 조각 | ₩ 95,970 | |
E | 0330-0005 | 아세틸렌 | 1-101-1 | - | 1 조각 | ₩ 41,457 | |
G | 0330-0531 | 아세틸렌 | 4mm | 4 | 1 조각 | ₩ 430,290 | |
H | 0330-0199 | 아세틸렌 | 1" | 1 | 1 조각 | ₩ 158,025 | |
F | 0330-0109 | 아세틸렌 | 0 | 0 | 1 조각 | ₩ 95,707 | |
I | 0330-0063 | 아세틸렌 | 2" | 2 | 1 조각 | ₩ 96,687 | |
J | 0330-0059 | 아세틸렌 | 1" | 1 | 1 조각 | ₩ 96,687 | |
K | 0330-0535 | 아세틸렌 | 6 | 6 | 1 조각 | ₩ 430,290 | |
B | 0330-0003 | 아세틸렌 | 000 | 000 | 1 조각 | ₩ 49,227 | |
D | 0331-0013 | 아세틸렌 | 3-101-0 | - | 1 조각 | ₩ 53,112 | |
B | 0330-0009 | 아세틸렌 | 6 | 6 | 1 조각 | ₩ 47,669 | |
E | 0330-0004 | 아세틸렌 | 1-101-00 | - | 1 조각 | ₩ 48,002 | |
E | 0330-0006 | 아세틸렌 | 1-101-2 | - | 1 조각 | ₩ 45,447 | |
B | 0330-0007 | 아세틸렌 | 1-101-4 | 4 | 1 조각 | ₩ 47,547 | |
D | 0331-0015 | 아세틸렌 | 3-101-2 | - | 1 조각 | ₩ 52,850 | |
C | 0330-0114 | 아세틸렌 | 1-118-4 | 4 | 1 조각 | ₩ 103,442 | |
D | 0331-0016 | 아세틸렌 | 3-101-3 | - | 1 조각 | ₩ 49,437 | |
L | 0333-0302 | 프로판 / 천연 가스 | 0 | 0 | 2 조각 | ₩ 61,494 | |
M | 0333-0307 | 프로판 / 천연 가스 | 5" | 5 | 2 조각 | ₩ 56,612 | |
N | 0333-0364 | 프로판 / 천연 가스 | 0 | 0 | 2 조각 | ₩ 69,055 | |
O | 0333-0365 | 프로판 / 천연 가스 | 1" | 1 | 2 조각 | ₩ 69,055 | |
P | 0333-0367 | 프로판 / 천연 가스 | 3" | 3 | 2 조각 | ₩ 66,185 | |
L | 0333-0304 | 프로판 / 천연 가스 | 2" | 2 | 2 조각 | ₩ 54,862 | |
L | 0333-0305 | 프로판 / 천연 가스 | 3" | 3 | 2 조각 | ₩ 64,260 | |
L | 0333-0306 | 프로판 / 천연 가스 | 4mm | 4 | 2 조각 | ₩ 59,744 | |
Q | 0333-0366 | 프로판 / 천연 가스 | 2" | 2 | 2 조각 | ₩ 62,265 | |
R | 0333-0303 | 프로판 / 천연 가스 | 1-GPN | 1 | 2 조각 | ₩ 57,680 | |
R | 0333-0308 | 프로판 / 천연 가스 | 6-GPN | 6 | 2 조각 | ₩ 55,457 | |
L | 0333-0264 | 프로필렌 | 2" | 2 | 2 조각 | ₩ 54,250 | |
R | 0333-0353 | 프로필렌 | 0-MTH-P | 0 | 2 조각 | ₩ 68,985 | |
S | 0333-0355 | 프로필렌 | 2" | 0.060 | MT 마력 | ₩ 27,282 | |
L | 0333-0263 | 프로필렌 | 1" | 1 | 2 조각 | ₩ 58,187 | |
R | 0333-0265 | 프로필렌 | 3GPP | 3 | 2 조각 | ₩ 62,965 | |
R | 0333-0356 | 프로필렌 | 3-MTH-P | 3 | 2 조각 | ₩ 72,817 | |
T | 0333-0354 | 프로필렌 | 1" | 0.047 | MT 마력 | ₩ 29,015 |
절단 팁
가스 용접 장비, 가스 용접 토치 또는 가스 절단 토치와 같은 용접, 가열 및 금속 공작물 절단을 위해 프로판, 프로필렌, 아세틸렌 및 천연 가스와 같은 산소 및 연료 가스를 사용합니다. 이 용접 장비는 다양한 작업을 수행하기 위해 절단, 납땜, 납땜 및 열 수축 부착물이 있는 변형으로 제공됩니다.
빅터 열역학, ESAB 브랜드는 자동차, 제조, 석유 및 가스, 제조 산업의 다양한 응용 분야를 위한 절단, 가스 제어 및 특수 용접 도구를 제조합니다.
빅터 열역학 가스 용접 및 절단 팁 가스 용접 장비를 사용하여 전원이 공급되는 용접, 가열 또는 절단 토치에 부착됩니다.
Victor 절단 팁은 금속 공작물을 정밀하게 절단하거나 가우징하기 위해 고도로 집중된 중성 불꽃을 생성하는 데 사용됩니다. 최적의 열 전달 및 스패터링 감소를 위해 팁 표면이 매끄럽습니다. 이러한 Victor 절단 팁 배출구는 일반적으로 별도의 외부 및 내부 가스 배출구가 있는 오리피스와 같은 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 Victor 절단 팁에는 다양한 각도와 거리에서 공작물을 절단하기 위한 직선/각진 헤드와 짧은/긴 팁이 있습니다. 이러한 Victor 절단 팁의 일부 모델에는 헤비 듀티 예열, 용접 제거 및 기타 응용 분야를 위한 특수 오리피스 설계 변형이 있습니다. 이러한 Victor 절단 팁은 아세틸렌, 프로필렌 및 프로판/천연 가스와 호환되는 변형으로 제공됩니다.
사용
Victor 절단 팁은 가스 절단 토치 또는 가스 절단 장비에 부착할 때 금속 및 금속 합금 공작물 절단에 이상적입니다. 이러한 Victor 절단 팁은 철도, 조선소, 농장 및 자동차 정비소에서 제조, 건설, 수리 및 유지보수 작업에 사용됩니다.
작동 메커니즘
- 적절한 크기의 Victor 절단 팁을 가스 절단 복장의 토치 핸들/절단 부착물에 부착한 후 조립된 절단 토치를 호스 라인 및 가스 실린더에 연결합니다.
- 사용 설명서의 지침에 따라 가스 실린더 밸브를 열고 해당 레귤레이터를 사용하여 연료 가스 및 산소의 압력을 제어합니다.
- 절단 토치의 가스 손잡이를 열어 Victor 절단 팁의 외부 오리피스를 통해 연료 가스와 산소의 혼합 공급을 시작합니다. 스트라이커나 라이터를 사용하여 불을 붙입니다. 화염을 중립 설정/상태로 가져오도록 가스 손잡이를 제어합니다.
- 토치 어셈블리를 금속 작업물 근처로 가져오고 금속 가장자리 근처에서 예열을 시작합니다.
- 일정 시간이 지나면 가열된 가장자리가 녹기 시작합니다. 토치 어셈블리의 절단 산소 레버를 눌러 Victor 절단 팁의 중앙 오리피스를 통해 고압 산소 분사를 제공합니다. 이렇게 하면 녹은 재료가 제거되고 금속 가공물이 절단됩니다.
- 금속 가공물을 절단한 후 가스 실린더의 연료 가스 및 산소 밸브를 닫아야 합니다. 가스 손잡이를 닫고 분해하기 전에 토치 어셈블리에 남아 있는 가스 혼합물을 제거해야 합니다. 절단된 금속 조각은 매끄러운 가장자리/표면을 위해 샌딩할 수 있습니다.
특징
- Victor 절단 팁은 절단 토치/부착물에 부착될 때 중성 화염을 생성하고 금속 작업물을 절단합니다.
- 그들은 산소와 아세틸렌, 프로판, 천연 가스 및 프로필렌과 같은 연료 가스를 사용하여 화염을 생성할 수 있습니다.
- 이러한 Victor 절단 팁에는 일반적으로 별도의 외부 및 내부/중앙 부품이 있는 원형 모양의 오리피스 배출구가 있습니다.
- Victor 절단 팁의 외부 오리피스 배출구는 작업물을 예열하고 온도를 발화점 근처로 가져오기 위해 산소-연료 가스 혼합물을 전달하는 데 사용됩니다.
- Victor 절단 팁의 내부/중앙 오리피스는 생성된 금속 산화물을 태우고 날려 없애기 위해 고압 산소를 전달하는 데 사용됩니다.
- 이러한 Victor 절단 팁은 짧은 팁, 매우 긴 팁 및 특정 작업 수행을 위한 각진 헤드 팁과 같은 다양한 디자인으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Victor 절단 부착물 및 가스 절단 장비: Victor 절단 팁은 Victor 경량/중형에 부착됩니다. 절단 부착물 또는 절단 토치 장치를 형성하는 토치 핸들. 이 Victor 절단 팁은 Victor 가스에서 오래되었거나 결함이 있거나 손상된 절단 팁을 교체하는 데에도 사용됩니다. 용접/절단 복장.
- 개인 보호 장비: 사용자 또는 작업자는 절단 작업 중에 발생하는 불꽃이나 금속 조각으로부터 자신을 보호하기 위해 용접 헬멧, 장갑 및 강철 발가락 작업 부츠와 같은 안전 장비를 착용해야 합니다.
- 스트라이커 또는 라이터: 이 스트라이커 또는 라이터는 Victor 절단 팁 앞에서 불꽃을 시작하는 데 사용됩니다. 사용자는 우발적인 부상을 방지하기 위해 원거리에서 발사할 수 있는 스트라이커를 선택해야 합니다.
표준 및 승인
- Victor Thermal Dynamics 절단 팁은 절단 토치 또는 절단 부착물에 부착되어 ETL 표준을 준수하여 사용자 안전과 우수한 절단 성능을 보장합니다.
설치
Victor 절단 팁은 손으로 조인 Victor 절단 팁 너트를 사용하여 가스 절단 장비 또는 가스 절단 토치의 절단 부착물에 부착됩니다. 이 Victor 절단 팁 너트는 토치 헤드 시트에 꼭 맞고 과도하게 조여도 손상되지 않습니다. 사용자는 Victor 절단 팁과 토치 헤드가 누출, 효율성 저하 및 우발적 부상의 위험을 피하기 위해 적절하게 맞춰졌는지 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
절단 토치와 용접 토치의 주요 차이점은 무엇입니까?
절단 토치와 용접 토치의 기본적인 차이점은 전자는 금속을 더 작은 조각으로 절단하는 데 사용되는 반면 후자는 서로 다른 금속 조각을 결합하는 데 이상적이라는 것입니다. 절단 토치는 일반적으로 절단을 위해 다른 크기의 절단 팁과 추가 절단 산소 레버를 사용하는 반면, 용접 토치는 두 개의 금속 조각을 결합하기 위해 용접 노즐과 선택적 필러 재료가 필요합니다. 이 토치는 용도에 따라 다르며 상호 교환하여 사용할 수 없습니다.
이 Victor Thermal Dynamics 절단 토치 및 의상에 대한 몇 가지 문제 해결 기술은 무엇입니까?
- 토치 핸들, 절단 부착물, Victor 절단 팁 및 기타 부품에 막힌 파편이나 금속 입자가 있는지 확인하십시오.
- 아세틸렌이나 산소 누출을 방지하기 위해 균열이나 파손이 없는지 확인하십시오.
- 밸브, 호스 및 압력 게이지가 탱크에서 토치 라인으로 정확한 압력을 전달하는지 확인하십시오.
- 절단 부착물과 Victor 절단 팁이 토치 핸들에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
Victor 절단 팁을 선택할 때 사용자가 염두에 두어야 할 핵심 사항은 무엇입니까?
- 금속 두께: Victor 절단 팁은 특정 금속 두께를 절단하기 위해 오리피스(중앙 오리피스 및 예열 오리피스 모두)에서 다양한 압력 및 유량으로 다양한 양의 산소 및 연료 가스를 공급합니다. 따라서 사용자는 절단할 금속의 두께에 따라 올바른 Victor 절단 팁을 선택해야 합니다.
- 어플리케이션: Victor 절단 팁은 특정 작업을 수행하기 위해 다양한 헤드 각도, 길이, 오리피스 크기 및 모양으로 다양한 디자인으로 제공됩니다. 다양한 Victor 절단 팁을 사용하여 금속 공작물을 절단, 가우징 및 가열합니다. 사용자는 선택한 Victor 절단 팁이 절단 토치 또는 부착물과 호환되는지 확인하기 위해 설명서를 참조해야 합니다.
- 연료 가스: 산소 연료 절단에는 다양한 유형의 가스가 사용됩니다. 사용자는 사용하기 전에 선택한 Victor 절단 팁의 호환성을 확인해야 합니다. 산소와 연료 가스가 전달되는 방식을 최적화함으로써 각 연료 가스에 대해 절단 팁이 다르게 설계되었습니다.
Victor 절단 팁에서 생성되는 불꽃은 얼마나 뜨겁습니까?
Victor 절단 팁 앞 화염 끝의 온도는 사용된 산소 대 연료 가스의 비율에 따라 화씨 6000도까지 도달할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hex 및 Torx 키 세트
- 탬퍼
- 식품 호스
- 수직 펌프 모터
- 부스터 레귤레이터
- 손전등
- 기계공작 액세서리
- 하수구
- 소매 카트 및 트럭
- 음식 서비스 매점 장비
- ARTU 도자기 타일 드릴 비트
- IMPERIAL 275 시리즈 플레어 및 절단 키트
- APPROVED VENDOR 와이어 천 304 거친
- WESTWARD 슬라이드 해머 유닛
- BRASS KNUCKLE Sunburn 시리즈, 보안경
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 825A 바 조이스트 스웨이 브레이스 부착물
- TB WOODS G-Flex 하드웨어 패킷
- ANVIL 계단 지지대
- GROVE GEAR GR 시리즈, WBMQ-R 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 10085 유형 테이퍼 보어 부싱