가스 용접 팁
NSH-CTK 시리즈 절단 팁
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NSH1927CTK | ₩610,145 | RFQ |
B | NSH3646CTK | ₩714,000 | RFQ |
C | NSH5065CTK | ₩785,400 | RFQ |
D | NSH6575CTK | ₩897,909 | RFQ |
E | NSH2432CTK | ₩666,400 | RFQ |
용접
브레이징 팁
가열 팁 크기
가우 징 팁
스타일 | 모델 | 가스 서비스 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 12-1401-02 | ₩80,290 | |||
A | 12-1401-04 | ₩84,105 | |||
A | 12-1401-07 | ₩82,827 | |||
A | 12-1401-03 | ₩87,237 | |||
A | 12-1401-05 | ₩83,545 |
헤비 듀티 가우 징 팁
브레이징 팁
핸드 토치 팁
납땜 팁
열 전선 스트립핑 요소
American Beauty 열 전선 제거 요소는 전선에서 절연 재킷을 제거하고 손상된 요소를 교체하도록 설계되었습니다. 이 와이어 스트립핑 요소는 부딪히기 어려운 영역 안이나 주변에 도달하기 위한 니켈 크롬 본체를 특징으로 하며 14 및 24 AWG 두께로 제공됩니다.
American Beauty 열 전선 제거 요소는 전선에서 절연 재킷을 제거하고 손상된 요소를 교체하도록 설계되었습니다. 이 와이어 스트립핑 요소는 부딪히기 어려운 영역 안이나 주변에 도달하기 위한 니켈 크롬 본체를 특징으로 하며 14 및 24 AWG 두께로 제공됩니다.
열가소성 용접 팁
열 팁
절단 팁
스타일 | 모델 | 가스 서비스 | 팁 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SC12 - 0 | ₩57,469 | ||||
B | MC12-5 | ₩60,602 | ||||
C | MC12-0 | ₩55,544 | ||||
A | SC12 - 4 | ₩57,610 | ||||
A | SC12 - 3 | ₩58,957 | ||||
A | SC12 - 2 | ₩59,447 | ||||
D | SC12 - 00 | ₩50,347 | ||||
C | MC12-00 | ₩56,577 | ||||
C | MC12-1 | ₩54,372 | ||||
C | MC12-2 | ₩55,265 | ||||
C | MC12-3 | ₩56,630 | ||||
B | MC12-4 | ₩52,815 | ||||
A | SC12 - 1 | ₩60,812 | ||||
E | MC40-1 | ₩51,257 | ||||
E | MC40-2 | ₩51,869 | ||||
E | MC40-0 | ₩51,817 | ||||
E | MC40-4 | ₩51,817 | ||||
F | SC40 - 0 | ₩62,719 | ||||
F | SC40 - 2 | ₩62,405 | ||||
F | SC40 - 1 | ₩56,962 | ||||
F | SC40 - 3 | ₩60,952 | ||||
G | SC46 - 6 | ₩104,650 | ||||
H | SC60 - 4 | ₩54,740 | ||||
H | SC60 - 5 | ₩54,250 | ||||
H | SC60 - 3 | ₩54,740 |
노즐 용접
Victor 노즐은 용접 가스(아세틸렌/수소)를 용접 웅덩이로 유도하여 고온 화염에 의해 형성된 용융 금속으로부터 팁을 보호하도록 설계되었습니다. 이 노즐은 다음과 함께 사용됩니다. 토치 핸들 구조용 강철 제조, 수리 및 유지 보수, 다양한 금속 가공 시설의 가벼운 제조 작업과 같은 목적을 위해. Victor 용접 노즐은 팁 모양과 구조를 유지하면서 높은 가스 압력과 화염 온도를 견딜 수 있는 구리 구조를 가지고 있습니다. Victor 노즐에는 작업 전반에 걸쳐 정밀한 용접을 보장하기 위해 깨끗하고 올바른 방향의 화염을 제공하는 개별 나선형 혼합기가 있습니다. 스냅 링과 황동 커플링 너트가 내장되어 있어 손상 및 마모로부터 콘 끝을 보호합니다. 이 노즐은 렌치와 같은 추가 도구를 사용하지 않고 토치 핸들에 고정할 수 있으며 설치 시 기밀 연결을 제공하는 이중 O-링이 특징입니다. Victor 노즐은 65도 팁 각도를 가지고 있어 쉽게 용접할 수 있고 긴 원추형 화염 출력을 제공합니다. 이 용접 노즐은 수소 및 아세틸렌 용접 가스와 호환되며 예열 응용 분야에 적합합니다.
Victor 노즐은 용접 가스(아세틸렌/수소)를 용접 웅덩이로 유도하여 고온 화염에 의해 형성된 용융 금속으로부터 팁을 보호하도록 설계되었습니다. 이 노즐은 다음과 함께 사용됩니다. 토치 핸들 구조용 강철 제조, 수리 및 유지 보수, 다양한 금속 가공 시설의 가벼운 제조 작업과 같은 목적을 위해. Victor 용접 노즐은 팁 모양과 구조를 유지하면서 높은 가스 압력과 화염 온도를 견딜 수 있는 구리 구조를 가지고 있습니다. Victor 노즐에는 작업 전반에 걸쳐 정밀한 용접을 보장하기 위해 깨끗하고 올바른 방향의 화염을 제공하는 개별 나선형 혼합기가 있습니다. 스냅 링과 황동 커플링 너트가 내장되어 있어 손상 및 마모로부터 콘 끝을 보호합니다. 이 노즐은 렌치와 같은 추가 도구를 사용하지 않고 토치 핸들에 고정할 수 있으며 설치 시 기밀 연결을 제공하는 이중 O-링이 특징입니다. Victor 노즐은 65도 팁 각도를 가지고 있어 쉽게 용접할 수 있고 긴 원추형 화염 출력을 제공합니다. 이 용접 노즐은 수소 및 아세틸렌 용접 가스와 호환되며 예열 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0325-0082 | ₩174,160 | ||
B | 0323-0111 | ₩212,852 | ||
C | 0324-0069 | ₩203,227 | ||
C | 0324-0070 | ₩206,167 | ||
A | 0325-0083 | ₩176,032 | ||
B | 0323-0112 | ₩223,054 | ||
C | 0324-0071 | ₩207,129 | ||
A | 0325-0084 | ₩176,557 | ||
B | 0323-0120 | ₩239,050 | ||
B | 0323-0121 | ₩232,750 | ||
A | 0325-0085 | ₩180,862 | ||
C | 0324-0072 | ₩211,750 | ||
A | 0325-0086 | ₩196,629 | ||
C | 0324-0073 | ₩220,062 | ||
B | 0323-0122 | ₩231,822 | ||
C | 0324-0074 | ₩222,775 | ||
B | 0323-0130 | ₩235,900 | ||
A | 0387-0044 | ₩176,050 |
절단 팁
가열 팁 어셈블리
스타일 | 모델 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6290-2NFFL | ₩338,485 | |||
A | 6290-4NFFL | ₩344,890 | |||
A | 6290-6NFFL | ₩324,380 |
SW200 시리즈 용접 헤비 듀티 팁
더 알아보기
- 지게차 및 지게차 부착물
- 모어 및 트리머
- 주요 재고 있음
- 바닥
- 매뉴얼
- TIG 용접 액세서리
- 샌더 그라인더 액세서리
- 동기식 구동 기어 벨트
- 유압 베인 펌프
- 키 잠금
- ARO 매니 폴드 4 스테이션
- TENNANT 패널 필터
- AQUA-PURE 필터 카트리지 녹기
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 8-36 Unf
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 1240 체인 번호
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 파이버 인클로저
- RAMFAN 가변 속도 터보 송풍기
- RINGERS GLOVES 절단 방지 장갑 니트릴 딥 코트
- SMC VALVES 작동시키는 것
- BOSCH 육각 생크 드릴 비트 세트