항목 | 납땜 팁, 자체 조명 |
화염 유형 | 소용돌이 |
가스 서비스 | 프로판, MAPP, 프로필렌 |
MAPP 가스 실버 솔더 | 15 ~ 50mm |
MAPP 가스 소프트 솔더 | 1 ~ 4 인치 또는 1 ~ 4mm |
프로판 가스 실버 브레이즈 | 1/2 to 1-1/4" |
프로판 가스은 솔더 | 1 ~ 4 인치 또는 1 ~ 4mm |
프로판 가스 연질 솔더 | 1-1 / 2 ~ 2-1 / 2 "또는 40 ~ 60mm |
실버 솔더 튜브 | 1/2 ~ 2 "또는 15 ~ 50mm |
소프트 솔더 튜브 캡. | 1 1/2 ~ 2-1 / 2 "또는 40 ~ 60mm |
팁 크기 | 5/8 "또는 15.9mm |
타입 | 프로판 / MAPP / 프로필렌 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8468901000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.