항목 | 수압 조절 밸브 |
본체 재질 | 무연 황동 |
연결 유형 | FIP |
높이 | 16.875 " |
인 레트 크기 | 3" |
길이 | 10.5 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
출구 크기 | 3" |
압력 조정 범위 | 25 ~ 75 psi |
선박 중량 (kg) | 30.76 |
선박 높이 (cm) | 39.12 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 LFN223M2-B | 13.625 " | 2.5 " | 7.875 " | 2.5 " | ₩ 4,430,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.