BALDOR MOTOR L1319-50 단상 모터, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
베어링 유형 | 공 |
효율성 | 68 % |
외함 유형 | ODP |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 56 |
완전 부하 암페어 | 23/11.5 |
HP | 1-1 / 2 HP |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 22/23 |
실장 형 | 발 |
NEMA 디자인 | L |
전체 길이 | 12.07 " |
상 | 1 상 |
평점 | 50 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5/8 "" |
전압 | 110/220 볼트 |
품질 보증 | 2 년도 |
무게 | 41 파운드 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1205-50 | . 33 | 5.2/2.6 | 1.35 LB-FT | 1 | 65 | - | 2850 개의 IP23 | 28도 C | ₩ 701,440 | |
L1206-50 | . 33 | 4.6/2.3 | 2.4 LB-FT | 1 | 74 | AC | 1425 개의 IP23 | 57도 C | ₩ 853,760 | |
L1208-50 | .5 | 6.6/3.3 | - | 1 | 77 | Z | 2850 개의 IP23 | - | ₩ 771,840 | |
L1209-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | Z | 1425 개의 IP23 | 74 ° C | ₩ 1,071,359 | |
L1304-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | AB | 1425 개의 IP23 | 74 ° C | ₩ 971,520 | |
L1306-50 | . 75 | 10.6/5.3 | 3.2 LB-FT | 1 | 70 | AA | 2850 개의 IP23 | 84도 C | ₩ 939,519 | |
L1307-50 | . 75 | 10/5 | 10.3 LB-FT | 1 | 76 | AF | 1425 개의 IP23 | - | ₩ 1,199,359 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.