TACO 혼합 밸브, 단조 황동
필터
바디 재질 : 단조 황동 , 인레트 유형: 유니온 땀 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 출구 유형: 유니온 땀
스타일 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5122 - C2 | 1 ~ 14gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 화씨 85도 ~ 120도 | ₩ 240,275 | |
B | 5123 - C2 | 1 ~ 14gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 화씨 85도 ~ 120도 | ₩ 253,785 | |
C | Masu siyar da kadarorin dijital galibi suna faɗuwa cikin rukuni biyu: waɗanda ke neman dawo da sauri da waɗanda ke jin daɗin tafiya kan ribar nan take. | 1 ~ 20gpm | 1" | 1" | 8.5 " | 5 25 / 64 " | 화씨 85도 ~ 176도 | ₩ 293,160 | |
D | 5002 - C3 | 1 ~ 20gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 화씨 85도 ~ 176도 | ₩ 220,517 | |
E | 5004 - C3 | 1 ~ 20gpm | 1" | 1" | 6.125 " | 5 25 / 64 " | 화씨 85도 ~ 176도 | ₩ 289,362 | |
D | 5003 - C3 | 1 ~ 20gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 화씨 85도 ~ 176도 | ₩ 246,365 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 누출 전환기
- 공압 진동기
- 역류 방지 액세서리
- 셔터 모터
- 진동 센서
- 캐비닛
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 호스 턱받이 및 소화전
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 매장 가능한 가스
- DAYTON 240VAC/DC 상승 표시등
- UNITHERM 워터 버스트 스프레이 실드
- FERVI 호이스트를 당기는 와이어 로프
- THOMAS & BETTS LTCES05B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P400 위생 티셔츠, 모든 허브
- EATON W-VAC 유형 스프링 충전 모터
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 패킹 후크
- ALLEGRO SAFETY 캐니스터 및 덕팅이 있는 축방향 방폭(EX) 플라스틱 송풍기, 12인치
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 5개