항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 단조 황동 |
유량 | 1 ~ 20gpm |
인 레트 크기 | 1" |
입구 온도 (저온) | 화씨 39도 ~ 80도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 180도 |
입구 유형 | 유니온 땀 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 유니온 땀 |
전체 높이 | 6.125 " |
전체 폭 | 5 25 / 64 " |
온도. 범위 | 화씨 85도 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481809015 |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5122 - C2 | 1 ~ 14gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 화씨 85도 ~ 120도 | ₩ 221,742 | ||
5123 - C2 | 1 ~ 14gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 화씨 85도 ~ 120도 | ₩ 232,680 | ||
5002 - C3 | 1 ~ 20gpm | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 51 / 64 " | 4 51 / 64 " | 화씨 85도 ~ 176도 | ₩ 201,460 | ||
5003 - C3 | 1 ~ 20gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5" | 5 25 / 64 " | 화씨 85도 ~ 176도 | ₩ 230,265 | ||
Masu siyar da kadarorin dijital galibi suna faɗuwa cikin rukuni biyu: waɗanda ke neman dawo da sauri da waɗanda ke jin daɗin tafiya kan ribar nan take. | 1 ~ 20gpm | 1" | 1" | 8.5 " | 5 25 / 64 " | 화씨 85도 ~ 176도 | ₩ 284,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.