LOVEJOY L Type 스파이더, 솔리드 센터
Lovejoy L형 커플링 스파이더는 드라이버와 구동 장비의 샤프트가 표준 간격으로 분할된 상태로 유지되어야 할 때 사용됩니다. 이러한 안전 장치 Lovejoy 거미는 다음과 함께 사용됩니다. L형 키홈 허브 상대적인 움직임을 방지하거나 매우 가까운(거의 접촉) 샤프트 분리를 방지하기 위해...g 먼지, 모래, 기름, 습기 및 기름에 강합니다. 이러한 폐쇄형 센터 장치는 견고한 설계를 가지고 있으며 고속 애플리케이션에 적합합니다. Raptor Supplies 같은 L형 오픈 센터 중부하 작업용 스파이더.더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 색상 | 공칭 토크 | 상온 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514410119 | L035 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 3.5 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 3,789 | |
A | 68514410118 | L035 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 3.5 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 3,752 | RFQ
|
A | 68514410199 | L050 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 26.3 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 5,282 | RFQ
|
B | 68514437786 | L050 | 우레탄 | 파란색 | 39 인치-파운드 | -30° ~ 160°F | ₩ 30,876 | RFQ
|
A | 68514410194 | L050 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 26.3 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 5,245 | RFQ
|
C | 68514425307 | L050 | 하이트 렐 | 탄 | 50 인치-파운드 | -60° ~ 250°F | ₩ 27,185 | |
A | 68514410197 | L050 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 26.3 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 5,282 | |
A | 68514410391 | L070 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 43.2 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 7,597 | |
A | 68514410406 | L070 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 43.2 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 44,576 | |
B | 68514410395 | L070 | 우레탄 | 파란색 | 65 인치-파운드 | -30° ~ 160°F | ₩ 33,432 | |
A | 68514410621 | L075, AL075 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 90 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 12,730 | |
A | 68514410622 | L075, AL075 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 90 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 31,770 | RFQ
|
A | 68514411070 | L090, L095, AL090, AL095 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 144인치-파운드 194인치-파운드까지 | -40° ~ 212°F | ₩ 16,352 | |
A | 68514411494 | L099, L100, AL099, AL100 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 318인치-파운드 417인치-파운드까지 | -40° ~ 212°F | ₩ 35,298 | |
C | 68514411717 | L110, AL110 | 하이트 렐 | 탄 | 2268 인치-파운드 | -60° ~ 250°F | ₩ 135,482 | |
A | 68514411724 | L110, AL110 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 792 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 40,936 | |
A | 68514412001 | L150 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 1240 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 55,738 | |
C | 68514411993 | L150 | 하이트 렐 | 탄 | 3708 인치-파운드 | -60° ~ 250°F | ₩ 159,581 | |
A | 68514412274 | L190 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 1728 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 69,216 | |
C | 68514412265 | L190 | 하이트 렐 | 탄 | 4680 인치-파운드 | -60° ~ 250°F | ₩ 185,322 | |
C | 68514412401 | L225 | 하이트 렐 | 탄 | 6228 인치-파운드 | -60° ~ 250°F | ₩ 230,720 | |
A | 68514412409 | L225 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 2340 인치-파운드 | -40° ~ 212°F | ₩ 80,266 |
자주 묻는 질문
키와 키홈 사이의 간극 또는 간격의 주요 목적은 무엇입니까?
키와 허브 키 홈의 바닥 사이에 약간의 간격 또는 간격을 제공하는 목적은 허브가 샤프트에 제대로 안착되도록 하기 위한 것입니다. 커플링 허브의 경우 이 여유 공간은 부식성 가스나 물이 커플링에 쉽게 들어갈 수 있는 구멍을 제공하므로 내부 표면이 손상됩니다.
키홈 허브와 키홈 허브가 없는 것의 차이점은 무엇입니까?
키 연결은 실패할 때까지 확실한 정지를 보장합니다. 반면에 두 개의 짝을 이루는 부품이 올바르게 조립되지 않거나 토크가 초과되면 허브의 키가 없는 연결로 인해 두 부품 사이가 미끄러질 수 있습니다. 키홈이 없는 허브는 평행 및 각도 샤프트 오정렬을 방지합니다.
커플 링의 거미는 무엇입니까?
Lovejoy 턱 커플링은 세 부분, 즉 스파이더로 알려진 엘라스토머 인서트와 양쪽에 있는 두 개의 금속 허브로 구성됩니다. 이 세 개의 분리된 부분은 각 허브의 턱의 도움으로 함께 압착되며, 두 부분 모두 거미의 엽과 교대로 장착되어 Lovejoy 거미 커플 링을 형성합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아울렛 스트립
- 베어링 액세서리
- 접착제 총
- 장치 액세서리 종료
- 재료 호스
- 보관함/용기
- >모터
- 연마 숫돌
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 구색
- ELKAY 급수대 머리
- BEL-ART - SCIENCEWARE 글러브 박스
- MICRO 100 오른손 보링 도구
- BALDWIN FILTERS 방사형 씰 에어 필터 요소
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 단극 공극 센서
- COOPER B-LINE 전기 도금 아연 정션 박스
- HOFFMAN 유형 12 딥 푸시 버튼 인클로저
- ANVIL 링 유니온이 없는 SCH40 Male Sub
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO 모니터 및 독립 조절기가 있는 휴대용 등급 D 호흡 공기 여과
- CMI 에어 브레이크 피팅