그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 타입 스파이더 |
각도 오정렬 | 1도 |
내 화학성 | 좋은 |
색상 | 검정 |
커플 링 크기 | L110, AL110 |
커플 링 타입 | 턱 |
입방 인치 | 8.217화 |
감쇠 용량 | 높은 |
치수 A | 3.31 " |
치수 B | 0.45 " |
차원 DC | 0.25 " |
치수 H | 1.19 " |
치수 W | 0.75 " |
자재 | SOX (NBR) 고무 |
맥스. 각도 오정렬 | 1 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.15 " |
공칭 토크 | 792 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
평행 오정렬 | 0.15 " |
해안 경도 | 80 |
스파이더 내경 | 1.19 " |
스파이더 외경 | 3.31 " |
거미 두께(치수 W) | 0.75 " |
거미 유형 | L |
스타일 | 고체 |
토크 | 792파운드 |
타입 | 엘라스토머 인서트 |
UPC | 685144117243 |
음량 | 8.217 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 색상 | 공칭 토크 | 상온 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514425307 | L050 | 하이트 렐 | 탄 | 50 인치-파운드 | -60도 250도까지 NS | ₩ 27,185 | |
68514410118 | L035 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 3.5 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 3,752 | RFQ
|
68514410194 | L050 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 26.3 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 5,245 | RFQ
|
68514410406 | L070 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 43.2 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 44,576 | |
68514410621 | L075, AL075 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 90 인치-파운드 | -40도 212도까지 NS | ₩ 12,730 | |
68514411070 | L090, L095, AL090, AL095 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 144인치-파운드 194인치-파운드까지 | -40도 212도까지 NS | ₩ 16,352 | |
68514411494 | L099, L100, AL099, AL100 | SOX (NBR) 고무 | 검정 | 318인치-파운드 417인치-파운드까지 | -40도 212도까지 NS | ₩ 35,298 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.