OETIKER 154 시리즈 1 인서트 포함 이어 클램프
호스 클램프 튜빙 및 호스를 피팅에 부착하거나 누출을 방지하거나 호스 및 와이어를 장착하는 데 사용됩니다. 호스 둘레에 균일한 압력이 분산되어 피팅에 효율적으로 고정되도록 설계되었습니다. 호스 클램프는 많은 수의 산업 분야에 적합합니다....strial, 전자 및 자동차 응용 분야. 이어형 호스 클램프를 사용하여 물/공기/고무 호스, 플라스틱 튜브 또는 전기 케이블을 고정할 수 있습니다. 이 얇은 금속 밴드를 설치하는 것은 간단하며, 밴드가 켜져 있는 동안 작은 와이어 스프링이 클램프가 풀리는 것을 방지합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400010 | 2.5mm에서 2.9mm | 0.27 " | 03.3RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 392,000 | |
A | 15400011 | 2.7mm에서 3.1mm | 0.27 " | 03.5RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 132,363 | |
A | 15400012 | 2.9mm에서 3.7mm | 0.27 " | 04.1RER | 2.5 mm | 100 | 100 | ₩ 356,363 | |
A | 15400054 | 3.3 mm - 4.2 mm | 0.27 " | 04.6RER | 5.5 mm | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 15400063 | 3.3mm에서 4.2mm | 0.27 " | 04.6RER | 3 mm | 100 | 100 | ₩ 311,054 | |
A | 15400013 | 3.7mm에서 4.7mm | 0.27 " | 05.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 264,727 | |
A | 15400055 | 4.2 mm - 5.2 mm | 0.27 " | 05.6RER | 5.5 mm | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 15400064 | 4.2mm에서 5.2mm | 0.27 " | 05.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 302,909 | |
A | 15400014 | 4.7mm에서 5.7mm | 0.27 " | 06.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 295,272 | |
A | 15400015 | 5.2mm에서 6.2mm | 0.27 " | 06.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 121,163 | |
A | 15400016 | 5.6mm에서 6.5mm | 0.27 " | 07.0RER | 3 mm | 100 | 100 | ₩ 292,727 | |
A | 15400017 | 5.9mm에서 7mm | 0.27 " | 07.5RER | 3.5 mm | 100 | 100 | ₩ 292,727 | |
A | 15400018 | 6.3mm에서 7.5mm | 0.27 " | 08.0RER | 4 mm | 100 | 100 | ₩ 121,163 | |
A | 15400019 | 6.6mm에서 7.8mm | 0.27 " | 08.3RER | 4 mm | 100 | 100 | ₩ 150,690 | |
A | 15400020 | 7mm에서 8.2mm | 0.27 " | 08.7RER | 4 mm | 100 | 100 | ₩ 121,163 | |
A | 15400021 | 7mm에서 8.5mm | 0.27 " | 09.0RER | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 121,163 | |
A | 15400022 | 7.5mm에서 9mm | 0.27 " | 09.5RER | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 292,727 | |
A | 15400023 | 8mm에서 9.5mm | 0.27 " | 10.0RER | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 121,163 | |
A | 15400024 | 8.5mm에서 10mm | 0.27 " | 10.5RER | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 121,163 | |
A | 15400025 | 8.8mm에서 10.5mm | 0.27 " | 11.0RER | 5.5 mm | 100 | 100 | ₩ 121,163 | |
A | 15400026 | 9.1mm에서 10.8mm | 0.27 " | 11.3RER | 5.5 mm | 100 | 100 | ₩ 125,236 | |
A | 15400028 | 9.5mm에서 11.5mm | 0.27 " | 12.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 292,727 | |
A | 15400027 | 9.6mm에서 11.3mm | 0.27 " | 11.8RER | 5.5 mm | 100 | 100 | ₩ 292,727 | |
A | 15400029 | 9.8mm에서 11.8mm | 0.27 " | 12.3RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 125,236 | |
A | 15400030 | 10.3mm에서 12.3mm | 0.27 " | 12.8RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 292,727 | |
A | 15400031 | 10.6mm에서 12.6mm | 0.27 " | 13.3RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 128,800 | |
A | 15400032 | 11.1mm에서 13.1mm | 0.27 " | 13.8RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 128,800 | |
A | 15400033 | 11.3mm에서 13.3mm | 0.27 " | 14.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 128,800 | |
A | 15400034 | 11.8mm에서 13.8mm | 0.27 " | 14.5RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 128,800 | |
A | 15400035 | 12.3mm에서 14.3mm | 0.27 " | 15.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 295,272 | |
A | 15400036 | 12.8mm에서 14.8mm | 0.27 " | 15.5RER | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 295,272 | |
A | 15400037 | 13.1mm에서 15.3mm | 0.27 " | 16.0RER | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 295,272 | |
A | 15400038 | 13.2mm에서 15.8mm | 0.27 " | 16.5RER | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 132,363 | |
A | 15400039 | 13.9mm에서 16.1mm | 0.27 " | 16.8RER | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 295,272 | |
A | 15400040 | 14.6mm에서 16.8mm | 0.27 " | 17.5RER | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 132,363 |
154 시리즈 1 이어 클램프 (인서트 포함)
인서트가 있는 호스 클램프(Oetiker 154 시리즈 스테인리스 스틸 외이어 클램프 등)는 기존 클램프에 비해 더 안전한 고정이 필요한 클램핑 호스에 이상적입니다. 이 싱글 이어 클램프는 얇은 벽의 인서트 링이 있어 클램프의 둘레 주위에서 거의 균일한 압축을 보장하며 연질 또는 경질 고무 및 플라스틱과 관련된 응용 분야에 적합합니다. 이 클램프 귀의 딤플 또는 움푹 들어간 부분은 클램핑력을 증가시켜 더 단단히 고정됩니다.
클램프를 쉽게 닫을 수 있도록 기계적 인터록이 통합되어 있으며 스폿 용접 클램프보다 내식성이 뛰어납니다. 또한 이 클램프는 스테인리스 스틸로 만들어져 부식 및 스케일링에 견딜 수 있습니다. 부식성 요소, 특히 염수에 노출되는 식품 가공 및 상업 어업과 같은 응용 분야에 유용합니다. 인서트가 없는 모델(Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
사용
Oetiker 154 시리즈 싱글 이어 클램프는 고무 호스, 플라스틱 튜브, 전기 케이블 및 용접 호스와 함께 사용하기에 이상적입니다.
작동 메커니즘
Oetiker 154 시리즈 싱글 이어 클램프는 어떻게 사용합니까?
- Oetiker 154 시리즈 싱글 이어 클램프에는 돌출된 이어가 있는 금속 밴드가 있으며, 이 밴드의 측면은 호스 주변의 링을 조이도록 강제됩니다.
- 금속 밴드는 연결해야 하는 호스 주위에 장착됩니다. 먼저 이 작업을 수행하지 않으면 호스가 연결된 후 호스의 다른 쪽 끝에서 클램프를 삽입할 수 없습니다.
- 클램프가 켜져 있으면 호스가 파이프 또는 파이프 피팅 위로 통과합니다.
- 꼭 맞고 클램프가 고정된 후 틈이 없도록 하려면 호스의 내경이 파이프의 외경에 가까워야 합니다.
- 특수 집게를 사용하여 이어 클램프가 연결된 호스 주위를 조여 측면을 함께 조입니다.
- 집게는 귀와 평행하게 잡아 클램프를 닫는 표준 스타일과 귀에 수직으로 잡아 클램프를 닫는 사이드 죠 스타일로 제공됩니다. 측면 턱 집게는 기존 집게로는 접근하기 어려운 좁은 공간에 접근하는 데 사용할 수 있습니다.
- 단일 도구 스트로크로만 Oetiker 클램프를 압착하는 것이 중요합니다. 더 많이 압착하면 클램프가 손상될 수 있습니다.
특징
- Oetiker 154 시리즈 단일 이어 클램프에는 설치 중 효과적이고 강력하며 모든 면에서 밀봉을 제공하는 사전 성형된 인서트가 함께 제공됩니다.
- 이 이어 클램프는 기계식 인터록과 통합되어 호스를 통해 닫힌 상태를 유지합니다.
- 그들은 균일한 압축을 가하기 위한 단일 귀를 가지고 있습니다.
- 조작 방지 작동과 견고하고 안전한 연결을 위해 이동식 부품이 없는 일체형 디자인이 특징입니다.
- Oetiker 154 시리즈 싱글 이어 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 표면 처리된 모서리를 특징으로 합니다.
- 이 클램프는 작은 직경(3.3mm)에 이상적이며 빠르고 간단한 조립을 제공합니다.
- 적절한 폐쇄의 증거를 제공하는 눈에 보이는 변형이 특징입니다.
호환 액세서리
- HMK 01 수동 플라이어: 이 수동 플라이어는 Oetiker 154 시리즈 조절식 클램프와 함께 사용되며 작동을 위한 직선형 클램핑 조가 있습니다.
- HO 2000 / 3000 ME 공압식 이어 클램프 집게: 이 공압식 집게 시스템을 사용하면 Oetiker 154 시리즈 이어 클램프를 균일하게 설치할 수 있습니다. 이 집게는 클램프 이어를 압착하고 호스 주변의 클램프를 조일 때 최적의 닫힘력을 제공합니다. 2000 / 3000 N의 압착력에 적합합니다.
- CP 01 무선 클램프 집게: 이 무선 집게 집게는 클램프 조립 중 자유로운 움직임을 위해 가볍고 인체공학적으로 설계되었습니다. 그들은 모든 위치에서 무제한 작동을 제공합니다.
표준 및 승인
Oetiker 154 시리즈 싱글 이어 클램프는 내식성 및 내구성에 대한 DIN EN ISO 9227 국제 표준에 따라 제조됩니다. 또한 환경 건강 및 결함 없는 작동을 보장하기 위해 ISO 9001:2015 및 IATF 16949:2016 표준을 충족합니다.
설치
- Oetiker 154 시리즈 단일 이어 클램프는 측면에 힘을 가하는 특수 집게를 사용하여 부착된 호스 주위에 조일 수 있습니다.
- Oetiker 클램프는 단일 도구 스트로크로만 압착해야 합니다. 사용자가 더 많은 힘을 가하면 클램프가 손상될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
사용자는 자신의 필요에 가장 적합한 Oetiker 이어 클램프를 어떻게 선택할 수 있습니까?
고객은 애플리케이션에 따라 어떤 유형의 이어 클램프가 필요한지 결정하는 것이 중요합니다.
- 일반적으로 단일 이어 클램프는 호스와 클램프 직경이 일정한 열적으로 안정적인 환경에서 사용되는 반면 이중 이어 클램프는 온도 변화로 인해 호스 직경이 변동(증가 또는 감소)할 수 있는 환경에 이상적입니다.
- 사용자는 또한 구조에 따라 이어 클램프를 선택해야 합니다. 이 이어 클램프는 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 구조의 변형으로 제공됩니다. 아연 도금 강철 이어 클램프는 스테인리스 스틸 이어 클램프보다 내식성이 약간 낮습니다.
- 올바른 크기의 이어 클램프를 선택하려면 고객은 사용 중인 호스의 외부 직경을 측정하고 측정된 호스 직경이 클램핑 범위의 중간에 있는 클램프를 선택해야 합니다.
호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그러나 대다수는 호스, 튜브 또는 파이프 피팅에 대한 적절한 피팅을 위해 동일한 프로세스를 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부분에 확실히 눌리면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프가 배치됩니다.
Oetiker 클램프를 재사용할 수 있습니까?
범용 및 나사 클램프와 같은 Oetiker 클램프의 일부 모델은 클램핑이 필요하지 않은 호스에서 제거한 후 재사용할 수 있습니다.
이어 클램프와 나사 클램프의 차이점은 무엇입니까?
나사 클램프에는 드라이버를 사용하여 호스 주위를 조이기 위한 내부 나사, 브리지 및 D 너트가 있습니다. 이어 클램프는 단일/이중 이어 구성을 사용하여 일정한 턱 힘으로 호스를 압착합니다.
Oetiker 클램프의 유형 Raptor Supplies 팔다?
Raptor Supplies Oetiker로 구성된 광범위한 카탈로그 제공 귀, 나사, 무단 귀, 무단 나사 & 웜 기어 클램프. 우리는 또한 Oetiker에서 스트랩, 클램프, 링, 커넥터 및 조립 및 분해 도구와 같은 액세서리를 판매합니다.
단일 이어 호스 클램프에 대한 유지 관리 요구 사항이 있습니까?
단일 이어 호스 클램프는 특별한 유지 관리가 필요하지 않습니다. 그러나 마모나 부식의 징후가 있는지 정기적으로 검사하고 안전한 밀봉을 유지하기 위해 필요한 경우 교체하는 것이 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 앞치마
- 전기 사용 점 온수기
- 장착 된 선형 베어링
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 인사 리프트
- 연마 밴드 및 롤
- 풀러 및 분리기
- 감속기
- 텐셔너 및 타이트 너
- 관축 팬 및 액세서리
- BRADY 열전 사 프린터 라벨
- TOUGH GUY 용광로 보일러 브러시
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플 2 인치 스틸
- ARLINGTON INDUSTRIES 사이딩 박스 키트, 플라스틱
- MORSE DRUM 가변 주파수 드라이브
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 8-36 Unf
- APOLLO VALVES 41-510 시리즈 티 핸들 더블 남성 및 여성 육각 숄더 에어 콕
- MASTER LOCK S1117 잠금 도구 상자
- SANDUSKY LEE 밸류 라인 플로어 스토리지 캐비닛
- NIBCO 튜브 너트