플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OETIKER 15400036 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 12.8mm ~ 14.8mm, 100개 팩 | CD4QVD

OETIKER 15400036 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 12.8mm ~ 14.8mm, 100개 팩

재고 있음 있음
항목: CD4QVD 모델 : 15400036크로스 참조: 15.5RER

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 295,272 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목이어 클램프
밴드 재질스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400
밴드 너비0.27 "
귀 폭6.5 mm
자재스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400
팩 크기100
크기 범위12.8mm에서 14.8mm
크기 참조15.5RER
타입1 귀

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)4.32
원산지US

제품 변형

프로덕트모델크기 범위밴드 너비크기 참조귀 폭팩 크기패키지 수량가격
OETIKER 15400010 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 2.5mm ~ 2.9mm, 100개 팩 | CD4수량 154000102.5mm에서 2.9mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100₩ 392,000
OETIKER 15400011 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 2.7mm ~ 3.1mm, 100개 팩 | CD4QTZ 154000112.7mm에서 3.1mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100₩ 132,363
OETIKER 15400012 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 2.9mm ~ 3.7mm, 100개 팩 | CD4QUA 154000122.9mm에서 3.7mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100₩ 356,363
OETIKER 15400063 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 3.3mm ~ 4.2mm, 100개 팩 | CD4QUB 154000633.3mm에서 4.2mm0.27 "04.6RER3 mm100100₩ 311,054
OETIKER 15400013 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 3.7mm ~ 4.7mm, 100개 팩 | CD4QUC 154000133.7mm에서 4.7mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100₩ 264,727
OETIKER 15400064 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 4.2mm ~ 5.2mm, 100개 팩 | CD4QUD 154000644.2mm에서 5.2mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100₩ 302,909
OETIKER 15400014 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 4.7mm ~ 5.7mm, 100개 팩 | CD4QUE 154000144.7mm에서 5.7mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100₩ 295,272

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OETIKER 15400036 호스 클램프, 밴드 폭 0.27인치, 크기 범위 12.8mm ~ 14.8mm, 100개 팩
₩ 295,272 /팩