그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 너비 | 0.27 " |
귀 폭 | 4 mm |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 6.3mm에서 7.5mm |
크기 참조 | 08.0RER |
타입 | 1 귀 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | US |
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15400010 | 2.5mm에서 2.9mm | 0.27 " | 03.3RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 392,000 | |
15400011 | 2.7mm에서 3.1mm | 0.27 " | 03.5RER | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 132,363 | |
15400012 | 2.9mm에서 3.7mm | 0.27 " | 04.1RER | 2.5 mm | 100 | 100 | ₩ 356,363 | |
15400063 | 3.3mm에서 4.2mm | 0.27 " | 04.6RER | 3 mm | 100 | 100 | ₩ 311,054 | |
15400013 | 3.7mm에서 4.7mm | 0.27 " | 05.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 264,727 | |
15400064 | 4.2mm에서 5.2mm | 0.27 " | 05.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 302,909 | |
15400014 | 4.7mm에서 5.7mm | 0.27 " | 06.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 295,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.