항목 | 래칫 집게 |
밴드 재질 | 강철 |
클램핑 포스 | 1000N |
높이 | 21mm |
턱 스타일 | 사이드 죠 |
턱 폭 | 20 mm |
길이 | 225mm |
자재 | 강철 |
최대 귀 폭 | 13 mm |
오프닝 갭 탑 | 23.8 mm |
팩 크기 | 1 |
스타일 | 가시 돋친 |
함께 사용 | 105 시리즈, 151 시리즈, 153 시리즈, 154 시리즈, 155 시리즈, 159 시리즈, 163 시리즈, 167 시리즈, 109 시리즈, 113 시리즈, 123 시리즈, 196 시리즈, 117 시리즈 |
폭 | 50mm |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.