항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 36 " |
접점 정격 저항성 @ 120V | 25 |
접점 정격 저항성 @ 277V | 16 |
제어 범위 | 화씨 60도 ~ 98도 |
120V에서 전체 부하 냉각 | 18에서 25A |
240V에서 전체 부하 냉각 | 18에서 25A |
깊이 | 3" |
차동 | 3도 F |
외함 유형 | 없음 |
완전 부하 암페어 | 25 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
높이 | 3" |
유도 성 전류 @ 120V | 20 |
유도 성 전류 @ 240V | 20 |
장착 위치 | 단위에 |
실장 형 | 모든 위치 |
스위치 수 | 1 |
전체 길이 | 39 " |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 240VA |
저항성 암페어 @ 208VAC | 25 |
감지 전구 직경 | 3 / 8 " |
감지 전구 길이 | 9" |
센서 유형 | 구리 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT |
전압 범위 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 차동 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C17 - 100 | 화씨 64도 ~ 101도 | 3.5도 F | SPDT 2 개 | ₩ 169,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.