RANCO 히트 펌프 솔레노이드 코일 LDK 시리즈 연속 부하 전자기 솔레노이드 코일은 역전 밸브를 추가로 제어하는 파일럿 밸브를 작동하는 데 사용됩니다. 48인치 리드가 제공되며 50/60hz에서 다양한 정격 전력 제공
LDK 시리즈 연속 부하 전자기 솔레노이드 코일은 역전 밸브를 추가로 제어하는 파일럿 밸브를 작동하는 데 사용됩니다. 48인치 리드가 제공되며 50/60hz에서 다양한 정격 전력 제공
히트 펌프 솔레노이드 코일
Ranco 히트 펌프 솔레노이드 코일은 장치를 냉각기에서 히터로 또는 그 반대로 전환하기 위한 리버싱 밸브와 함께 사용되며 단일, 창 유형 및 분할 시스템 응용 분야에서 냉매의 방향을 전환합니다. 내습성을 위한 색상 코딩된 에폭시 재료 구조와 중단 시간 없이 장비에 일정한 전력을 공급하기 위한 연속 듀티 사이클이 특징입니다. 24V, 208V 및 240V의 전압으로 제공되는 다양한 코일 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies Ranco도 제공합니다 슬라이드 히트 펌프 리버싱 밸브 이 솔레노이드 코일과 함께 사용하십시오.
Ranco 히트 펌프 솔레노이드 코일은 장치를 냉각기에서 히터로 또는 그 반대로 전환하기 위한 리버싱 밸브와 함께 사용되며 단일, 창 유형 및 분할 시스템 응용 분야에서 냉매의 방향을 전환합니다. 내습성을 위한 색상 코딩된 에폭시 재료 구조와 중단 시간 없이 장비에 일정한 전력을 공급하기 위한 연속 듀티 사이클이 특징입니다. 24V, 208V 및 240V의 전압으로 제공되는 다양한 코일 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies Ranco도 제공합니다 슬라이드 히트 펌프 리버싱 밸브 이 솔레노이드 코일과 함께 사용하십시오.
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | LDK-110000-070 | ₩100,660 | ||
B | LDK-410000-070 | ₩102,777 |
더 알아보기
- 크림핑 장비
- 펀치/끌/핸드드릴
- 파워 가위
- 자동차 윤활유
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 케이블 풀 스위치 액세서리
- 소형 형광 램프 (CFL)
- 안전 및 차단 스위치
- 가스 압력 와셔
- Baling Wire 및 Lockwire
- ARLINGTON INDUSTRIES 도관 및 케이블 행거
- ADVANCE TABCO 걸레 싱크가있는 캐비닛
- THOMAS & BETTS 나일론 절연 핀 단자
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 7/16-6 Un
- GRUVLOK 홈이 있는 Y형 스트레이너
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 Bored-to-Size Type Conveyor Sprockets 세미 스틸
- MI-T-M 호스 미늘
- LITTLE GIANT 하수구
- HARDLINE PRODUCTS 데칼 제거제
- Steiner Industries 용접 슬리브