RANCO 슬라이드 히트 펌프 역전 밸브, 코일 작동
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | V6-414080 - 170 | ₩ 413,017 | |
A | V6-412080 - 170 | ₩ 466,147 | |
A | V10-418140 - 170 | ₩ 698,425 | |
A | V10-414080 - 170 | ₩ 656,285 |
슬라이드 열 펌프 역전 밸브, 코일 작동
Ranco 슬라이드 히트 펌프 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역전시켜 히트 펌프 시스템에서 냉각 및 가열을 제공합니다. 단일, 창 유형 및 분할 시스템 응용 프로그램에 이상적이며 높은 가단성 및 내식성을 위해 완전히 밀봉된 황동 하우징이 특징입니다. 이러한 UL 인증 슬라이드 유형 설계 장비에는 4 ~ 0psig 범위의 압력에서 우수한 작동을 보장하는 690방향 파일럿 밸브가 있으며 솔레노이드 밸브 또는 코일(별도 판매)로 작동됩니다.
Raptor Supplies Ranco도 제공합니다 히트 펌프 솔레노이드 코일 히트 펌프 역전 밸브와 함께 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- 스냅 동작 스위치
- 마그네틱 드릴 프레스
- 존 밸브 액추에이터
- 유량 제어 체크 밸브
- 욕조 / 수도꼭지
- 와셔
- 다이어프램 펌프
- 스레드 삽입
- 유량제어밸브
- PARKER 남성 육각 긴 젖꼭지
- POWER FIRST 비절연, 암 플래그 분리
- APPROVED VENDOR 끝 출구 배수관 1 1/2 인치
- TB WOODS GCH 폼 플렉스 커플 링
- FERVI 에어 호스 릴
- SUPER-STRUT 반지 걸이
- SPEARS VALVES 스틸 링, 마개가있는 80 PVC 플랜지 반 스톤 스타일 일정
- APPROVED VENDOR 쥐덫
- DRUCKER DIAGNOSTICS Horizon 시리즈 원심분리기