TB WOODS GCH 폼 플렉스 커플링
스타일 | 모델 | 관성 | 커플 링 크기 | 치수 A | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 스페이서 크기 | 무게 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCH340-31 | 344파운드-제곱 피트 | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000파운드-인치 | 31 | 43 파운드 | RFQ
|
A | GCH340-35 | 349파운드-제곱 피트 | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000파운드-인치 | 35 | 44 파운드 | RFQ
|
A | GCH412-42 | 1373파운드-제곱 피트 | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000파운드-인치 | 42 | 106 파운드 | RFQ
|
A | GCH412-45 | 1387파운드-제곱 피트 | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000파운드-인치 | 45 | 108 파운드 | RFQ
|
A | GCH412-50 | 1418파운드-제곱 피트 | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000파운드-인치 | 50 | 112 파운드 | RFQ
|
A | GCH424-55 | 7157파운드-제곱 피트 | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000파운드-인치 | 55 | 278 파운드 | RFQ
|
A | GCH424-60 | 7277파운드-제곱 피트 | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000파운드-인치 | 60 | 284 파운드 | RFQ
|
A | GCH456-70 | 19517파운드-제곱 피트 | 456 | 18 " | 8" | 1500 RPM | 840000파운드-인치 | 70 | 527의 파운드. | RFQ
|
A | GCH456-75 | 19793파운드-제곱 피트 | 456 | 18 " | 8" | 1500 RPM | 840000파운드-인치 | 75 | 538 파운드 | RFQ
|
A | GCH511-80 | 54372파운드-제곱 피트 | 511 | 22 " | 10 " | 1200 RPM | 1650000파운드-인치 | 80 | 964의 파운드. | RFQ
|
A | GCH511-85 | 55013파운드-제곱 피트 | 511 | 22 " | 10 " | 1200 RPM | 1650000파운드-인치 | 85 | 980의 파운드. | RFQ
|
A | GCH511-92 | 64414파운드-제곱 피트 | 511 | 22 " | 10 " | 1200 RPM | 1650000파운드-인치 | 92 | 1108의 파운드. | RFQ
|
GCH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 GCH Form-Flex 커플 링은 스크류 압축기, 냉각탑 또는 인쇄기의 효율적인 동력 전달 애플리케이션을 위해 두 개의 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 견고한 디스크 팩 디자인으로 제공되어 견고한 커플 링에 비해 더 나은 고유 균형을 위해 더 큰 토크 부하와 더 낮은 HP 당 무게를 제공합니다. 이러한 커플 링의 높은 비틀림 강성 기능은 시스템의 구조적 무결성을 유지하면서 각도 또는 축 방향 오정렬을 상쇄합니다. 그들은 와셔를 통해 단순히 회전 운동을 전송함으로써 요소가 손상되었을 때 활성화되는 오류 방지 메커니즘과 통합됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구역 댐퍼
- 배기 가스 히터 액세서리
- 전위차계
- 후방 경사 송풍기
- 플라스크 안정제 링
- 용기 및 용기
- 가스 용접 장비
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 가방 및 가방 액세서리
- 농업 테스트
- MUELLER INDUSTRIES DWV 테스트 캡
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치 : JD 시리즈
- HAMILTON WHS 시리즈, 리지드 플레이트 캐스터
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 셀룰로오스, 5마이크론, Buna Seal
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 6인치, 나사산 한쪽 끝
- MARTIN SPROCKET 25도 오프셋 래칫 박스 렌치, 12포인트
- PALMGREN 아버 보도
- FANTECH FIDT 시리즈 절연 플렉스 덕트
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 패킹 후크
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WBMQ-R 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기