TB WOODS GCH511-92 GCH 폼 플렉스 커플링, 511 크기, 92 스페이서 크기, 1100000 lbs.-in. 토크, 1200rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 0.33도 |
커플 링 크기 | 511 |
치수 A | 22 " |
치수 B | 9" |
차원 C | 14.5 " |
치수 D | 13.89 " |
치수 G | 1.56 " |
치수 L | 31.89 " |
자유단 플로트 +/- | 0.14 " |
100RPM에서 HP 등급 | 1746 마력 |
관성 | 64414파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 10 " |
맥스. 출력 토크 | 1650000 파운드 |
최대 RPM | 1200 RPM |
피크 O / L 토크 | 1650000파운드-인치 |
제품 유형 | GCH |
정격 토크 | 1100000파운드-인치 |
스페이서 크기 | 92 |
무게 | 1108의 파운드. |
모델 | 관성 | 커플 링 크기 | 치수 A | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 스페이서 크기 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCH340-31 | 344파운드-제곱 피트 | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000파운드-인치 | 31 | 43 파운드 | - | RFQ
|
GCH340-35 | 349파운드-제곱 피트 | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000파운드-인치 | 35 | 44 파운드 | - | RFQ
|
GCH412-42 | 1373파운드-제곱 피트 | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000파운드-인치 | 42 | 106 파운드 | - | RFQ
|
GCH412-45 | 1387파운드-제곱 피트 | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000파운드-인치 | 45 | 108 파운드 | - | RFQ
|
GCH412-50 | 1418파운드-제곱 피트 | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000파운드-인치 | 50 | 112 파운드 | - | RFQ
|
GCH424-55 | 7157파운드-제곱 피트 | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000파운드-인치 | 55 | 278 파운드 | - | RFQ
|
GCH424-60 | 7277파운드-제곱 피트 | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000파운드-인치 | 60 | 284 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.