RANCO 저압/고압 제어 장치, SPST, NEMA 1 인클로저
스타일 | 모델 | 연결 | 차압 | 함수 | 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1402 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 5에서 35 PSI로 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 | (12 ") ~ 50 PSI | 저기압 | ₩ 133,665 | |
A | O10-2054 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 100 ~ 400 psi | 고압 | ₩ 163,940 | |
A | O10-1483 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 10에서 40 PSI로 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 | (10 ") ~ 100 PSI | 저기압 | ₩ 133,892 | |
B | O10-1401 | 남성 플레어 | 5에서 35 PSI로 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 | (12 ") ~ 50 PSI | 저기압 | ₩ 133,875 |
저압/고압 제어장치, SPST, NEMA 1 인클로저
Ranco O 시리즈 압력 제어 장치는 HVAC 시스템의 응축기 팬을 추가로 손상시킬 수 있는 과도한 시스템 압력 또는 냉매 손실로부터 압축기를 보호하는 데 적합합니다. 이 단일 압력 제어 장치에는 강도를 더하기 위해 비전도성 플라스틱 덮개가 있는 견고한 도금 강철 프레임이 있습니다. 좁은 공간에서 사용할 수 있는 컴팩트한 디자인, 빠른 설정을 위한 수동 제어 장치의 자동 재설정 버튼, 읽기 쉬운 저압/고압 스케일 플레이트가 특징입니다. 또한 서비스 수명 연장을 위해 레이저 용접 벨로우즈와 통합되어 있으며 쉬운 배선 연결을 위한 나사 단자가 있습니다. 5 ~ 35, 10 ~ 40 및 40 ~ 150psi 차압 옵션에서 사용할 수 있는 이러한 압력 제어 배열 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 테이블 톱 액세서리
- 풀러 및 베어링 스플리터
- 알루미늄 앵글 스톡
- 지하 인클로저
- 파이프피팅 및 커플링
- 표면보호/먼지차단
- 호퍼 및 큐브트럭
- 스토리지 보관함
- 윤활유
- PARKER 엘보 45 스테인리스 M 1/4 인치
- AUTOQUIP ABS 시리즈 가위 리프트 테이블
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 싱글 유닛 스케이트 어셈블리 키트
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 XNUMX방향 토글 스위치
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-28 Unef
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 6홈 MST 도르래
- TB WOODS 보어 어셈블리
- WEG 전기 모터, 25Hp
- WEG 전자 모듈