항목 | 단일 압력 제어 |
모세관 길이 | 36 입력 |
연결 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 |
차압 | 10에서 40 PSI로 |
Enclosure | NEMA 1 |
함수 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 |
설치 | 보편적 인 |
압력 연결 | 36/1 "플레어 너트가있는 4"모세관 |
범위 | (10 ") ~ 100 PSI |
다시 쓰기 | 자동차 |
스위치 동작 | 저압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 저기압 |
UPC | 662013922405 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 | 차압 | 함수 | 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O10-1401 | 남성 플레어 | 5에서 35 PSI로 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 | (12 ") ~ 50 PSI | 저기압 | ₩ 133,875 | |
O10-1402 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 5에서 35 PSI로 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 | (12 ") ~ 50 PSI | 저기압 | ₩ 133,665 | |
O10-2054 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 100 ~ 400 psi | 고압 | ₩ 163,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.