진공 송풍기 낚시 시스템
진공 / 송풍기 파워 낚시 시스템
Greenlee 진공 / 송풍기 파워 낚시 시스템에는 도관을 통해 와이어를 낚시하는 8단계 모터가 있어 벽 및 크롤 공간에서 노출된 와이어 및 케이블을 보호합니다. 이 독립형 장치는 강철 운반 손잡이와 15인치 바퀴를 갖추고 있어 작업 현장에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 세척이 용이한 스테인리스 스틸 필터가 있어 쉽게 청소할 수 있고 최대 5인치 길이의 호스로 접근하기 어려운 위치에 사용할 수 있습니다. 탱크 크기는 12~XNUMX갤런입니다.
Greenlee 진공 / 송풍기 파워 낚시 시스템에는 도관을 통해 와이어를 낚시하는 8단계 모터가 있어 벽 및 크롤 공간에서 노출된 와이어 및 케이블을 보호합니다. 이 독립형 장치는 강철 운반 손잡이와 15인치 바퀴를 갖추고 있어 작업 현장에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 세척이 용이한 스테인리스 스틸 필터가 있어 쉽게 청소할 수 있고 최대 5인치 길이의 호스로 접근하기 어려운 위치에 사용할 수 있습니다. 탱크 크기는 12~XNUMX갤런입니다.
진공 / 송풍기 파워 낚시 시스템
진공 송풍기 낚시 시스템
진공 / 송풍기 낚시 시스템은 진공 압력을 사용하거나 도관을 통해 어선을 지속적으로 불어서 벽이나 크롤링 공간에서 노출 된 전선과 케이블을 보호합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 진공 / 송풍기 낚시 시스템을 제공합니다. 가드너 벤더 그리고 그린리. 이 독립형 장치는 낚싯줄, 폴리라인 및 측정 테이프와 함께 사용할 수 있습니다. 내부식성, 내약품성 및 내충격성을 나타내는 경화형 탱크와 액세서리 보관 상자가 장착되어 있습니다. 12, 13, 14 및 23A 전류 등급으로 제공되는 다양한 낚시 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 세련
- 콘크리트 공사
- 도크 장비
- 감속기
- 라이트 커튼
- PVC 파이프 피팅
- 뮤직 와이어
- 스텝 드릴 비트 세트
- 파이프 지원
- TANIS 플라스틱 홀더 120 인치
- NOTRAX 에버그린 다이아몬드 125 시리즈 카페트 엔트런스 매트
- LIQUATITE EF 유형, 액체 기밀 유연한 도관
- DAYCO 익스트림 토크 드라이브 벨트
- APPLETON ELECTRIC PLG 클로즈업 플러그
- PARKER 파이프 커넥터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 걸이 바
- WATTS 이중 점검 감지기 역류 커버 수리 키트
- APOLLO 70-840 시리즈 수 x 암 NPT 브론즈 볼 밸브
- EATON E59 시리즈 iProx 프로그래밍 가능 유도 근접 센서