RANCO 히트 펌프 역전 밸브 솔레노이드 작동식 Ranco 리버싱 밸브를 포함하여 냉매의 흐름 방향을 바꾸고 히트 펌프 냉동 사이클을 냉각에서 가열로 또는 그 반대로 변경합니다. 다양한 흡입관 내경으로 제공
솔레노이드 작동식 Ranco 리버싱 밸브를 포함하여 냉매의 흐름 방향을 바꾸고 히트 펌프 냉동 사이클을 냉각에서 가열로 또는 그 반대로 변경합니다. 다양한 흡입관 내경으로 제공
슬라이드 열 펌프 역전 밸브, 코일 작동
Ranco 슬라이드 히트 펌프 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역전시켜 히트 펌프 시스템에서 냉각 및 가열을 제공합니다. 단일, 창 유형 및 분할 시스템 응용 프로그램에 이상적이며 높은 가단성 및 내식성을 위해 완전히 밀봉된 황동 하우징이 특징입니다. 이러한 UL 인증 슬라이드 유형 설계 장비에는 4 ~ 0psig 범위의 압력에서 우수한 작동을 보장하는 690방향 파일럿 밸브가 있으며 솔레노이드 밸브 또는 코일(별도 판매)로 작동됩니다.
Raptor Supplies Ranco도 제공합니다 히트 펌프 솔레노이드 코일 히트 펌프 역전 밸브와 함께 사용됩니다.
Ranco 슬라이드 히트 펌프 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역전시켜 히트 펌프 시스템에서 냉각 및 가열을 제공합니다. 단일, 창 유형 및 분할 시스템 응용 프로그램에 이상적이며 높은 가단성 및 내식성을 위해 완전히 밀봉된 황동 하우징이 특징입니다. 이러한 UL 인증 슬라이드 유형 설계 장비에는 4 ~ 0psig 범위의 압력에서 우수한 작동을 보장하는 690방향 파일럿 밸브가 있으며 솔레노이드 밸브 또는 코일(별도 판매)로 작동됩니다.
Raptor Supplies Ranco도 제공합니다 히트 펌프 솔레노이드 코일 히트 펌프 역전 밸브와 함께 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | V6-414080 - 170 | ₩413,017 | |
A | V6-412080 - 170 | ₩466,147 | |
A | V10-418140 - 170 | ₩698,425 | |
A | V10-414080 - 170 | ₩656,285 |
히트 펌프 역전 밸브 3/8 x 5/8 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
V2-410060 - 470 | AE3BFL | ₩ 322,070 |