모바일 빈 카트
모바일 숍 데스크
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSD-2023-95 | ₩939,934 | |||||
B | FED-2023-95 | ₩1,248,163 |
모바일 빈 카트
스타일 | 모델 | 선반 수 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RL178-U7 | ₩3,305,435 | |||||||||
B | MX372-P5-B5 | ₩3,000,200 |
고강도 A-프레임 카트, 2500Lb. 용량
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | F89069VCGY | ₩1,594,727 | |
B | F89067VCGY | ₩2,485,636 | |
C | F89070VCGY | ₩1,862,000 | |
D | F89066VCGY | ₩3,109,272 | |
E | F89064VCGY | ₩3,109,272 | |
F | F89071VCGY | ₩1,594,727 | |
G | F89068VCGY | ₩1,862,000 | |
H | F89065VCGY | ₩2,485,636 |
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M2436C46E-5 | ₩1,365,709 | RFQ | |
A | M2448C46E-5 | ₩1,568,352 | RFQ | |
A | M2460C46E-5 | ₩1,918,930 | RFQ |
운송 트럭
모듈식 트레이 카트
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WRCS4-63-2436EP | ₩1,492,808 | RFQ | |
A | WRCS4-74-2436EP | ₩1,599,674 | RFQ | |
A | WRCS4-63-2448EP | ₩1,680,934 | RFQ | |
A | WRCS4-74-2448EP | ₩1,804,907 | RFQ | |
A | WRCS4-63-2460EP | ₩2,032,748 | RFQ | |
A | WRCS4-74-2460EP | ₩2,170,693 | RFQ |
매그넘 빈 운송 트럭
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MTT-1860-543 | ₩1,897,916 | RFQ | ||
B | MTT-1842-543 | ₩1,675,545 | RFQ | ||
C | MTT-1878-543 | ₩2,125,072 | RFQ | ||
D | MTT-3060-743 | ₩2,344,389 | RFQ | ||
E | MTT-3078-743 | ₩2,704,469 | RFQ | ||
F | MTT-3042-743 | ₩1,984,309 | RFQ |
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M1860CG46-5 | ₩1,201,915 | RFQ | |||
A | M2436CG46-5 | ₩1,036,552 | RFQ | |||
A | M2448CG46-5 | ₩1,201,184 | RFQ | |||
A | M2460CG46-5 | ₩1,454,778 | RFQ | |||
A | M1836CG46-5 | ₩894,285 | RFQ | |||
A | M1848CG46-5 | ₩1,024,508 | RFQ | |||
A | M1836CG47-5 | ₩909,863 | RFQ | |||
A | M1848CG47-5 | ₩1,040,087 | RFQ | |||
A | M1860CG47-5 | ₩1,217,493 | RFQ | |||
A | M2436CG47-5 | ₩1,052,130 | RFQ | |||
A | M2448CG47-5 | ₩1,216,763 | RFQ | |||
A | M2460CG47-5 | ₩1,470,356 | RFQ |
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WRC5-63-2436-93060CL | ₩1,402,201 | RFQ | |
A | WRC5-63-2448-93060CL | ₩1,549,941 | RFQ | |
A | WRC5-63-2460-93060CL | ₩1,791,159 | RFQ |
전도성 모듈식 트레이 카트
분할 가능한 그리드 빈 카트
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WRC5-63-2436-93060 | ₩819,763 | RFQ | |
B | WRC5-63-2448-93060 | ₩888,490 | RFQ | |
C | WRC5-63-2460-93060 | ₩980,076 | RFQ |
모바일 빈 카트
스타일 | 모델 | 빈 너비 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MS4-1532-6PH | ₩2,672,915 | |||
B | MS3-1532-6PH | ₩2,464,070 | |||
C | MS2-1532-6PH | ₩2,437,942 | |||
D | MS1-1532-6PH | ₩2,220,137 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WRDBS4-63-2436EP | ₩1,790,507 | RFQ | |
A | WRDBS4-74-2436EP | ₩1,897,364 | RFQ | |
A | WRDBS4-63-2448EP | ₩2,008,368 | RFQ | |
A | WRDBS4-74-2448EP | ₩2,132,341 | RFQ | |
A | WRDBS4-63-2460EP | ₩2,390,803 | RFQ | |
A | WRDBS4-74-2460EP | ₩2,528,757 | RFQ |
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M1836SG46-5 | ₩1,489,420 | RFQ | |||
A | M1848SG46-5 | ₩1,639,399 | RFQ | |||
A | M1860SG46-5 | ₩1,790,011 | RFQ | |||
A | M2436SG46-5 | ₩1,708,400 | RFQ | |||
A | M2460SG46-5 | ₩2,243,735 | RFQ | |||
A | M2448SG46-5 | ₩1,940,622 | RFQ | |||
A | M1836SG47-5 | ₩1,504,998 | RFQ | |||
A | M1848SG47-5 | ₩1,654,977 | RFQ | |||
A | M1860SG47-5 | ₩1,805,589 | RFQ | |||
A | M2436SG47-5 | ₩1,723,988 | RFQ | |||
A | M2448SG47-5 | ₩1,956,200 | RFQ | |||
A | M2460SG47-5 | ₩2,259,313 | RFQ |
모바일 양면 픽 랙
Quantum Storage Systems 모바일 양면 픽업 랙은 창고, 차고 및 소매 산업에서 중소형 품목을 보관하는 데 이상적입니다. 이 독립형 강철 장치는 내부식성이 있고 청소하기 쉬운 양면 경사 플라스틱 통과 통합되어 있습니다. 개방형 전면 호퍼 빈에는 명확한 라벨 홀더가 있어 쉽게 식별하고 보관된 품목에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 장치는 최대 2lb의 하중을 견딜 수 있는 2개의 회전 및 1200개의 단단한 고무 캐스터가 있는 모바일 키트를 특징으로 하며 빨간색, 노란색, 파란색 또는 회색 색상의 용기 변형으로 제공됩니다.
우리는 또한 교체를 제공합니다 서랍 통 (QED601 시리즈) 브랜드의 랙과 호환되어 효율적인 보관이 가능합니다.
Quantum Storage Systems 모바일 양면 픽업 랙은 창고, 차고 및 소매 산업에서 중소형 품목을 보관하는 데 이상적입니다. 이 독립형 강철 장치는 내부식성이 있고 청소하기 쉬운 양면 경사 플라스틱 통과 통합되어 있습니다. 개방형 전면 호퍼 빈에는 명확한 라벨 홀더가 있어 쉽게 식별하고 보관된 품목에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 장치는 최대 2lb의 하중을 견딜 수 있는 2개의 회전 및 1200개의 단단한 고무 캐스터가 있는 모바일 키트를 특징으로 하며 빨간색, 노란색, 파란색 또는 회색 색상의 용기 변형으로 제공됩니다.
우리는 또한 교체를 제공합니다 서랍 통 (QED601 시리즈) 브랜드의 랙과 호환되어 효율적인 보관이 가능합니다.
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRD-601BL + QDU-00 | ₩3,114,877 | ||||
B | QPRD-601GY + QDU-00 | ₩3,114,877 | ||||
C | QPRD-601RD + QDU-00 | ₩3,114,877 | ||||
D | QPRD-601YL + QDU-00 | ₩3,114,877 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WRDBS4-63-2436EP-5 | ₩1,897,422 | RFQ | |
A | WRDBS4-74-2436EP-5 | ₩2,004,279 | RFQ | |
A | WRDBS4-63-2448EP-5 | ₩2,144,833 | RFQ | |
A | WRDBS4-74-2448EP-5 | ₩2,268,806 | RFQ | |
A | WRDBS4-63-2460EP-5 | ₩2,575,511 | RFQ | |
A | WRDBS4-74-2460EP-5 | ₩2,713,456 | RFQ |
모바일 빈 카트
모바일 빈 카트는 작업장 주변에서 공급품, 부품 또는 도구를 이동하도록 설계되었으며 내충격성 폴리스티렌 트레이가 있는 내구성 있는 강철 프레임 구조를 특징으로 합니다. 분말 코팅된 강철 및 플라스틱 서랍이 있는 루버 카트는 부식되기 쉬운 환경에서 사용하거나 손쉬운 취급을 위해 직선 또는 각진 장착을 위해 조정 가능한 선반이 있는 이동식 도구 운반기를 사용할 수 있습니다. 다양한 유형, 크기 및 구성으로 제공
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 전기 도구
- 크림핑 장비
- 탄소강
- 유압 공구
- 라이트 미터
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 마당 소화전
- 크로마토 그래피 주사기
- BRADY 숫자 라벨 키트
- PAWLING CORP 내부 코너
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 13-1/8인치
- ACROVYN 베이지 엔드캡, 아크로빈
- HOFFMAN 클린 트레이 크로스
- BENCHMARK SCIENTIFIC 미니 원심분리기
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-18 Unc Lh
- STARRETT 강철 규칙
- DAYTON 스트리퍼
- GEARWRENCH 래칫팅 마이크로미터 토크 렌치