RANCO 냉동 제어
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A30-X204 | - | - | Control | - | - | ₩ 182,192 | |
A | TC-900E 2마력 | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 337,592 | |
B | MT-512E 로그 | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 310,992 | |
A | 020-7041 | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 465,377 | |
C | MT-512E 2HP | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 239,610 | |
A | 016-166 | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 262,045 | |
D | TC-900E 로그 | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 440,195 | |
E | A30 - 262 | 3 ~ 43 F | 20/20/16 | 냉동 / 냉동 제어 | 일정한 차동 제어 | 24 / 120 / 240 / 277 | ₩ 179,130 | |
F | A12 - 700 | 18 ~ 27 F | 16/16 | 냉동 제어 | 지속적인 컷인 컨트롤 | 120/240 | ₩ 182,122 | |
E | A30 - 261 | 32 ~ 42 F | 20/20/16 | 냉동 제어 | 일정한 차동 제어 | 24 / 120 / 240 / 277 | ₩ 124,670 | |
G | A30 - 2210 | 32 ~ 61 F | 20 | 냉동 제어 | 일정한 차동 제어 | 120/240 | ₩ 136,167 | |
F | A12 - 701 | 35 ~ 41 F | 16/16 | 냉동 제어 | 지속적인 컷인 컨트롤 | 120/240 | ₩ 181,615 |
냉동 제어
Ranco 냉장 제어 장치는 적절한 유지 온도를 보장하기 위해 호환 장비의 오작동 부품을 교체하는 데 사용됩니다. 여기에는 쉽고 빠른 설치를 위한 분리 샤프트, 다이얼 노브 및 마운팅 브래킷이 포함되며 감지된 온도에 따라 냉동 시스템의 전기 부품을 전환합니다. 이러한 컨트롤에는 SPST(single pole single throw) 켜기/끄기 스위치가 있어 두 단자 사이의 연결을 끊거나 만들고 온도 설정을 조정하거나 고정할 수 있습니다. 이 제품은 높은 암페어 접점을 제공하고 레이저 용접된 스테인리스 스틸 벨로우즈를 제공하여 고압 및 고온을 견딜 뿐만 아니라 체적 보상기를 제공합니다. 설치가 용이하도록 나사가 있는 빠른 연결 단자가 있으며 화씨 3도에서 42도 범위의 온도를 제어할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 실험실 현미경
- 그리스
- 숨겨진 배럴 경첩
- 압축기 분리기 키트
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 호흡보호구
- 알류미늄
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 연못 통기
- PARKER 황동 볼 밸브, 3방향 전환
- LOC-LINE 플렉스 호스 커넥터 내산성
- DAYTON 공압 볼 진동기
- BUSSMANN 170L 시리즈 반도체 퓨즈
- GUARDAIR 알루미늄 바닥 도구
- ACROVYN 오른쪽 엔드 캡, 충격 방지
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휴대용 모니터
- EATON 브레이크 스페이서
- ABUS 마스터 키
- KIMBLE CHASE 주입구가 있는 클래스 B 실린더