그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉동 제어 |
모세관 길이 | 84 입력 |
모세관 유형 | 모세관 |
콜드 오프 | 32도 F |
일정한 미분 (F) | 6 |
제어 범위 | 32 ~ 42 F |
완전 부하 암페어 | 20/20/16 |
잠긴 로터 암페어 | 80/80/60 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 240 |
스위치 동작 | 상승에 마감 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 일정한 차동 제어 |
UPC | 662013920463 |
전압 | 24 / 120 / 240 / 277 |
웜 온 | 61도 F |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9032896040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 완전 부하 암페어 | 항목 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 - 700 | 18 ~ 27 F | 16/16 | 냉동 제어 | 지속적인 컷인 컨트롤 | 120/240 | ₩ 166,950 | ||
A12 - 701 | 35 ~ 41 F | 16/16 | 냉동 제어 | 지속적인 컷인 컨트롤 | 120/240 | ₩ 165,357 | ||
A30 - 2210 | 32 ~ 61 F | 20 | 냉동 제어 | 일정한 차동 제어 | 120/240 | ₩ 128,817 | ||
A30 - 262 | 3 ~ 43 F | 20/20/16 | 냉동 / 냉동 제어 | 일정한 차동 제어 | 24 / 120 / 240 / 277 | ₩ 179,130 | ||
MT-512E 로그 | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 310,992 | ||
TC-900E 2마력 | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 337,592 | ||
MT-512E 2HP | - | - | 냉동 제어 | - | - | ₩ 239,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.